絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(3)
- 350~400未満(1)
ブランド
- モノタロウ
- KNIPEX(クニペックス)(63)
- エスコ(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- ニチフ(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- ホーザン(13)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- 泉精器製作所(10)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- TRUSCO(7)
- ワイドミュラー(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- ハーティング(6)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(1)
180~200未満(3)
200~220未満(3)
220~240未満(2)
240~260未満(1)
260~280未満(3)
350~400未満(1)

圧着工具 ミニ
(140件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5全長(mm)180質量(g)310材質炭素鋼
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
(36件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。用途電気工事、配線作業に
工具 ターミナル用 多機能電装
(152件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5全長(mm)213質量(g)400材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール販売区分業務用
圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。用途絶縁閉端子用適合範囲CE1/CE2/CE5全長(mm)191質量(g)270材質合金鋼(刃部)刃部強度HRC36~46
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製
(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用使用範囲(mm2)1.25、2、5.5適合JIS規格JIS C 9711全長(mm)175質量(g)330材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)表面処理酸化処理(ハンドル)
圧着工具 リングスリーブ用
(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。用途リングスリーブ(E)用全長(mm)277質量(g)430材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)表面処理酸化処理(ハンドル)適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
圧着工具 絶縁閉端子用
(21件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。用途絶縁閉端子用適合範囲CE1/CE2/CE5全長(mm)270質量(g)600材質SCM440(刃部)刃部強度HRC38~45販売区分業務用
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品