絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(6)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(1)
- 650~700未満(1)
ブランド
- TSUNODA(ツノダ)
- モノタロウ(6)
- KNIPEX(クニペックス)(36)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- エスコ(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- ホーザン(13)
- ニチフ(12)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- 泉精器製作所(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- TRUSCO(7)
- ワイドミュラー(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- ハーティング(6)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
- J-CRAFT99(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- 日本モレックス(molex)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(6)
200~220未満(1)
240~260未満(3)
260~280未満(1)
300~350未満(1)
650~700未満(1)

TTC 圧着工具 TP‐14 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711適合品です。用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番785-2941全長(mm)257質量(g)435材質(頭)機械構造用合金鋼圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14
圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用
TSUNODA(ツノダ)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。両面にカラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!用途端子の圧着作業
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5M
TSUNODA(ツノダ)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)177頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)260質量(g)445適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2/5.5
圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!。軽量・小型なミニサイズ用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)175質量(g)225適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番162-3706材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)343質量(g)755アズワン品番64-3670-55圧着能力(mm2)【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番162-3708材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼質量(g)755アズワン品番64-3670-54
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP―3
TSUNODA(ツノダ)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7668材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5
TSUNODA(ツノダ)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 JIS C9711適合品です。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7669材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
TTC 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R
TSUNODA(ツノダ)¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷電気工事技能試験工具です。 圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。 仮押え可能です。 電線の差し込みがスムーズに行えます。 JISC9711適合品です。用途リングスリーブの圧着にトラスコ品番785-2983全長(mm)254質量(g)430材質(頭)機械構造用合金鋼圧着端子接続範囲(mm2)【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5S
TSUNODA(ツノダ)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 必要な圧着力が楽に得られます。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。JIS C9711認証取得商品です。用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。トラスコ品番253-5950材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品