絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • 潤工社(206)
  • 泉精器製作所(200)
  • ホーザン(20)
  • 千代田通商(11)
  • マキタ(6)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • Klauke(6)
  • 西田製作所(4)
  • ニチフ(4)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • HARWIN(3)
  • コンサス(3)
  • エスコ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC4ソーラーコネクター取付工具 KNIPEX(クニペックス)

    MC4ソーラーコネクター取付工具

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
    用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途非絶縁チューブケーブル端子、圧着端子(DIN46237)、非絶縁buttコネクター、圧着コネクター(DIN46341)用仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):13・15-17・19-20質量(g)37圧着能力(mm2)0.75・1.5・2.5
  • 圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス)

    アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用)

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌々日出荷
    太陽光発電システムの設置、メンテナンス用です。ハウジングのネジ締めおよびプラグ接続の解除に対応します。コンパクト設計/マグネット内蔵の組立工具2本セットです。ネジやクランプを使わず、2本の工具をしっかり固定可能です。優れた操作性/持ち運び時はワンタッチで連結でき、必要時には簡単に取り外し可能です。工具本体には、丈夫なガラス繊維強化プラスチックを採用しています。
    用途太陽光発電システムの設置、メンテナンス用質量(g)66サイズ(mm)W107×D35×H50
  • 替刃 (9751-10/12/13用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (9751-10/12/13用)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷
    使用2×10mm 1枚14×12mm 1枚11×10mm 1枚14×10mm 2枚
  • 交換用ダイス (9733-01/9733-02用) KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス (9733-01/9733-02用)

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1個
    90日以内出荷
    交換用ダイス(9733-01、9733-02用)
    質量(g)50クリンピング能力(mm2)45946クリンピング能力(AWG)2004/08/06
  • 交換用ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    46,980税込51,678
    1組
    3日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途ソーラーコネクター(Wieland)用。太陽光用仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):45968適合Wieland (ダイスのみ)質量(g)35圧着能力(mm2)4.0-10.0
  • 圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    55,980税込61,578
    1組
    90日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途ABSコネクター用仕様●圧着段数:2●圧着能力(AWG):2025/10/17質量(g)73圧着能力(mm2)1.0-6.0
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    49,980税込54,978
    1組
    90日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用仕様●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10質量(g)56圧着能力(mm2)1.25-2.5+3.0-6.0
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    42,980税込47,278
    1組
    90日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途シールドなしのMolexプラグ用仕様圧着段数:3質量(g)42圧着能力(mm2)4/6/8極・RJ 10/11/12/45
  • 9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン) KNIPEX(クニペックス)

    9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌日出荷
    電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    全長(mm)190質量(g)340段数2(圧着)能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68適合替刃9759-06
  • 交換用ダイス KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用ダイス(9733-01、9733-02用)
    用途9733-01/9733-02用質量(g)45
  • ロケーター KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    仕様9749-04・9752-04・9752-34用ロケーター質量(g)26
  • ダイスマガジン KNIPEX(クニペックス)

    ダイスマガジン

    KNIPEX(クニペックス)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様9731-01、9731-02用ダイスマガジントラスコ品番761-9359質量(g)95
  • 9759-14 ロケーター (9752-14用) KNIPEX(クニペックス)

    9759-14 ロケーター (9752-14用)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番478-7561適合機種9752-14材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)10アズワン品番65-0303-24
  • 圧着ダイス用ロケーター KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス用ロケーター

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • 9759-65-2 ロケーター(9752-65シリーズ用) KNIPEX(クニペックス)

    9759-65-2 ロケーター(9752-65シリーズ用)

    KNIPEX(クニペックス)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    9752-65シリーズ用のロケーターです。
    適合圧着ダイス9759-65トラスコ品番478-7579材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)237
  • プラグ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    プラグ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    589税込648
    1セット(4枚)
    当日出荷

圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具関連品