絞り込み
使用範囲(Φmm)
- 4~12(1)
- 4~28(1)
全長(mm)
- 90(2)
- 125(3)
- 130(1)
- 135(1)
- 160(1)
- 175(2)
- 210(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(55)
- JOKARI(40)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(32)
- KNIPEX(クニペックス)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(17)
- 未来工業(16)
- WEICON(10)
- KLEIN TOOLS(9)
- サンワサプライ(7)
- ワイドミュラー(7)
- アイデアル(IDEAL)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ワゴジャパン(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ベッセル(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「適合電線(mm2)」から絞り込む

精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個当日出荷光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
精密ワイヤーストリッパー(ESD)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
精密ワイヤーストリッパー
エスコ(1件のレビュー)¥5,950税込¥6,5451個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm
ケーブルストリッパーセット
エスコ¥8,290税込¥9,1191セット翌々日出荷3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
ケーブルストリッパー
エスコ¥14,000税込¥15,4001丁4日以内出荷本体を回転させる事で縦割、スパイラルカットが楽に行えます。セルフロックホールドレバー付。切断深さ調節機構。円周カット、縦カットが可能な回転式ブレード。長い皮むきにスパイラルカットも可能。
ケーブルストリッパー
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
同軸ケーブルストリッパー
エスコ¥4,530税込¥4,9831丁翌日出荷同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47![[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736483-210510-02.jpg)
[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー
エスコ¥40,900税込¥44,9901丁翌日出荷縦割、横割が送り機構により楽に行えます材質ボディ:耐衝撃性ポリアミド全長(mm)210質量(g)220切込深さ(mm)0~5(調整可)ケーブル径(Φmm)25以上
0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付)
エスコ¥9,840税込¥10,8241丁翌日出荷挟んでスライドさせるだけの簡単操作仕様カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ)全長(mm)160質量(g)115能力(mm2)0.5~6.0
8.0-13.0mm ケーブルストリッパー
エスコ¥7,620税込¥8,3821個翌日出荷一般的な全ての丸型ケーブルを、直径Φ8.0mm~13mmの範囲で剥がせます全長(mm)175質量(g)90ケーブル径(Φmm)8~13
4.4- 7.5mm ケーブルストリッパー
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷様々なケーブル径に自動的に調整し、内部導体やシールド編組に損傷を与えません材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼全長(mm)175質量(g)145ケーブル径(Φmm)4.4~7.5
ストリッパーセット
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。仕様携帯に便利なアタッシュタイプの樹脂ケース付能力ケーブル:直径4/28mm ケーブル:直径8/13mm 同軸:直径4.8/7.5mm ワイヤー:0.2/6.0mm2 (4本組)
8.0-13.0mmケーブルストリッパー
エスコ¥8,860税込¥9,7461個翌日出荷同軸ケーブルやデータケーブルにも対応したマルチタイプ 手にフィットし、作業しやすいピストル型グリップ全長(mm)135ケーブル直径8/13mm
4.0-13.0mmケーブルストリッパー
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷ラウンドケーブルの他、幅12mmまでのフラットケーブル、AWG20・16・14に対応しています。全長(mm)125ケーブル直径4/13mm
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品














![[6.0-29.0mm] ケーブルストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504934-180823-02.jpg)





![[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736483-210510-02.jpg)
















![[外径25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504821-180823-02.jpg)
![[12.7-63.5mm] ケーブル ストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504444-180823-02.jpg)
![[ 9.5-19.0mm] ケーブル被覆ストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504471-180823-02.jpg)