絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(Φmm)
使用範囲(AWG)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
300件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
  • [6.0-29.0mm] ケーブルストリッパー エスコ

    [6.0-29.0mm] ケーブルストリッパー

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KN
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    回転、縦、らせん 3種類のストリップが可能。刃がロックでき、らせんがきれいにむける。刃の高さ調整可能(0.1mm刻み)
    全長(mm)145質量(g)80適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)4~28
  • IV線用ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    IV線用ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルサイズによる刃先調整不要
    全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)最大Φ3適合電線(mm2)0.2~14適合電線ビニール系丸型電線(IV)ストリップ長(mm)5~25
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,590税込3,949
    1個
    3日以内出荷
    幅広い通信・制御線のストリップに!。指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能
    全長(mm)137質量(g)75適合径(Φmm)外被:4~13適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
  • ケーブルストリッパーアタッチメント250 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルストリッパーアタッチメント250

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    CVケーブル100~250mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に
  • ナイル 卓上ストリッパ本体 室本鉄工

    ナイル 卓上ストリッパ本体

    室本鉄工
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    ワンタッチで色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで2段脱皮や線割り脱皮など複雑な脱皮ができます。
    用途細線の脱皮。
  • ナイル ミニベルタ用No.13 ウレタンプーリー 室本鉄工

    ナイル ミニベルタ用No.13 ウレタンプーリー

    室本鉄工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • ワイヤーストリッパー おまけ付セット ベッセル

    ワイヤーストリッパー おまけ付セット

    ベッセル
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。
    トラスコ品番568-8378全長(mm)220赤/黒適合電線3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65適合電線範囲 AWG(#)3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    付属品:スペアブレード×2枚。PVC、ゴム、PUR製の直径30~60mmのケーブルを、円周および縦方向に素早く剥ぎ取ります。クイック調整と回転ノブによる微調整により、ケーブル径30~60mmの間のサイズを素早く簡単に切り替えられます。切断深さを最大6.5mmまで調整可能な精密ブレードにより、ゴムホースケーブル(H07RN-F)などの頑丈な絶縁材でも正確な切断結果を実現します。ブレードは完全収納式で、保管および輸送時に保護されます。縦方向の切断は、折りたたみ式の引き込み補助装置による手動方式と、力のかからない送り出しのための機械式ラチェット方式の2種類に対応しています。従来の工具に比べて効率的で、時間を節約できます。可動式ガイドローラーにより、正確な縦切りおよび周回切りが容易に行えます。アルミダイキャスト製の堅牢なハウジングを採用し、長寿命を実現する考え抜かれた設計です。回転ノブの内側に2つのスペアブレードを内蔵しており、作業が中断されません。
    質量(g)600対応材質PVC、ゴム、PUR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W225×D90×H78切断深さ(mm)6.5(最大)ケーブル径(Φmm)【対応】30~60
  • ケーブルストリッパーセット エスコ

    ケーブルストリッパーセット

    エスコ
    8,290税込9,119
    1セット
    翌々日出荷
    3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
  • ケーブルストリッパーアタッチメント60 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルストリッパーアタッチメント60

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
    長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー はくでん

    ケーブルストリッパー

    はくでん
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルの被膜剥きに対応できるケーブルストリッパーです。
    全長(mm)170質量(g)210使用範囲(mm)25以下膜厚(mm)対応:0~5
  • アンボンドシースカッター FSC藤原産業

    アンボンドシースカッター

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    アンボンドPC鋼より線のシースを簡単にカットできます。カッターナイフ等を利用しての作業は危険でしたがこの商品は安全で素早い作業が可能です。調整ネジで12.7~15.2に対応可能です。出荷時は、PC鋼より線12.7用裸線にて調節しています。
    用途アンボンドPC鋼より線のシースの皮むきに。全長(mm)195質量(g)245
  • エルゴストリップ&圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    エルゴストリップ&圧着ペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    41,980税込46,178
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:9752-42圧着プライヤー、1695-03Sエルゴストリップ。太陽光発電システムのセットアップ用です。9752-42圧着プライヤーと1695-03SBエルゴストリップのセットです。MC4およびMC4 EVO2(4-6mm2)コネクタの圧着と、ケーブルストリップができます。
    用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
  • エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス)

    エルゴストリップ (PVケーブル用)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
    用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り寸法(mm)W135×36×30全長(mm)135質量(g)65寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    52,980税込58,278
    1丁
    翌日出荷
    絶縁層全体を除去します。円周方向及び縦方向に切り込みを入れることができます。切り込みの深さは5mmまで調節可能です。ブレードは両サイド使用でき、交換も可能です。
    用途直径25.0mmからの丸型ケーブル被覆のストリッピングに仕様●ストリッピング能力:Φ25mm以上の丸ケーブル●ストリッピング能力(Φinch):1●替刃品番:1649-150全長(mm)150質量(g)210材質(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
  • ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    手になじみやすく、疲れない独自のフォルムになっています。フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取ることができます。グリップには特殊樹脂を使用しています。特殊硬鋼線の精密研磨仕上げで切れ味が持続します。
    用途ケーブル外径8~28mmに適用。仕様スペア刃内蔵材質樹脂、鋼材適合ケーブル外径(Φmm)8~28
  • ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON

    ミニソーラーケーブルストリッパー

    WEICON
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。
    長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
  • スパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29 WEICON

    スパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29

    WEICON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    スパイラルカットにより、複雑な絶縁体も簡単に除去できます。ラウンドカット、スパイラルカット、縦断カットの3種類のストリッピングが可能です。調節レバーでカッティング方向を安全に設定可能。カッティング深さは簡単かつ正確に調整できます。ロックシステム機能により、長手方向カットの設定で工具が開かず、ブレードの破損を防ぐことができます。硬化鋼ブレード搭載しています。
    用途厚さ3mmまでのシースのストリッピングに対応全長(mm)140質量(g)136切断能力(Φmm)4.5~29シース厚(mm)~3切込寸法(mm)【ブレード切込み】0~3(0.1単位で変更可能)
  • ケーブルストリッパー No. S4-28 WEICON

    ケーブルストリッパー No. S4-28

    WEICON
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。
    用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)70切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
  • マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi WEICON

    マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi

    WEICON
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
    用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)61切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
  • フラット・ラウンドケーブルストリッパー WEICON

    フラット・ラウンドケーブルストリッパー

    WEICON
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。
    用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応全長(mm)164質量(g)106ケーブル幅(mm)【平型】~18材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
  • 同軸ケーブルストリッパー No. 3 WEICON

    同軸ケーブルストリッパー No. 3

    WEICON
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。
    用途同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる全長(mm)125質量(g)55材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド切断能力(mm2)【サイドカッター】~8適合ケーブル(Φmm)【同軸】4.8~7.5適合ケーブルサイズ(mm2)【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
  • 光ファイバーケーブルストリッパー WEICON

    光ファイバーケーブルストリッパー

    WEICON
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    漏斗型開口部で細いファイバ光学ケーブルを簡単かつ正確に挿入し、損傷なく清潔かつ精密に剥離できます。
    用途一次被覆(プライマリコート)のストリップ用全長(mm)112質量(g)45被覆可能外径(Φmm)0.2~0.25(200μm~250μm)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ストリップ長さ】5~45適合ケーブル(Φmm)0.125(125μm)
  • 二重ソーラー電線、 ストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    二重ソーラー電線、 ストリップ用替刃

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    20,980税込23,078
    1枚
    90日以内出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・二重ソーラー電線, ストリップ用能力(Φmm)【ストリッピング】2×3.0能力(mm2)2×4
  • 二重ソーラー電線、 ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    二重ソーラー電線、 ストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 261 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:2×3.0能力(mm2)2×4
  • PVCホースラインストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    PVCホースラインストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    全長(mm)200質量(g)410
  • ラドックス単一導体ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ラドックス単一導体ストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 247 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:1.0/1.15/1.25/1.6/2.1/2.3能力(mm2)0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/3.0
  • リボンケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リボンケーブルストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷から90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    全長(mm)200質量(g)410
  • ASI-Busケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ASI-Busケーブルストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 218 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:2×1.70能力(mm2)2×1.5
  • POFフラットケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    POFフラットケーブルストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 219 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(ピッチ)2能力(Φmm)ストリッピング:5×0.9
  • PTFE絶縁ケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    PTFE絶縁ケーブルストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    用途PTFE絶縁ケーブルストリッピングセットセット内容本体(708 200 3)、替刃(708 201 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:0.35/0.55/0.80/1.05/1.35/1.60/1.75能力(mm2)0.09-2.08
  • ヨーロッパサイズストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ヨーロッパサイズストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷から90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    全長(mm)200質量(g)410
  • ホースアセンブリストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ホースアセンブリストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 314 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:4.5/4.2/2.9/1.8/1.4能力(mm2)3×1/2×1/1×1.5
  • フラットケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    フラットケーブルストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 208 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力0.08sq×10、AWG28能力(mm)ストリッピング:平行スロット0.40
  • 2ピンリボンケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    2ピンリボンケーブルストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 313 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:2×2.2能力(mm2)2×1
  • PTFE絶縁ケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    PTFE絶縁ケーブルストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 203 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:4.45/3.50/2.70/2.30能力(mm2)2.5-10
  • PTTE線ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    PTTE線ストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    全長(mm)200質量(g)410
  • シース、 コアストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    シース、 コアストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 220 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力AWG18能力(Φmm)5.5/4.9(ストリッピング能力4.7/3.8/1.3)
  • バスラインストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    バスラインストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 227 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力1×2×0.64能力(Φmm)ストリッピング:2×1.00/4.80/6.60

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルストリッパー