絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(Φmm)
- 0.12~0.4(1)
- 0.125(1)
- 0.3~1(1)
- 0.65(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.6(2)
- 1.6~2.6(2)
- 2(1)
- 2.6(1)
- 4~28(5)
- 4.5~25(1)
- 4.5~29(1)
- 6~13(2)
- 8~13(6)
- 8~28(2)
- 10~25(1)
- 20~40(1)
- 25(1)
- 使用範囲(Φmm)をもっと見る
使用範囲(AWG)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(55)
- JOKARI(40)
- エスコ(36)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(32)
- KNIPEX(クニペックス)(20)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(17)
- 未来工業(16)
- WEICON(11)
- KLEIN TOOLS(9)
- サンワサプライ(7)
- ワイドミュラー(7)
- アイデアル(IDEAL)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 室本鉄工(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ワゴジャパン(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ベッセル(2)
- ブランドをもっと見る
「適合電線(mm2)」から絞り込む

リンガー
アイデアル(IDEAL)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から翌々日出荷円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。 輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。 特殊リング刃で超薄被覆に対応します。 5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に全長(mm)87質量(g)21
廃棄電線ストリッピング・マシン
西田製作所¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。用途廃棄電線の外皮と銅線の分離にトラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
ムキソケ 325クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)325剥き幅(mm)43
ムキソケ 250クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)250剥き幅(mm)43
ムキソケ 22クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)22剥き幅(mm)17
ムキソケ 200クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)200剥き幅(mm)40
ムキソケ 200 250 325ケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷ムキソケ200・250・325mm2専用ケース。 タジマ「ムキソケ」専用収納ケース。 。用途ムキソケ200・250・325mm2専用ケーストラスコ品番825-2687
ムキソケ 150クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)150剥き幅(mm)34
ムキソケ 14クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)14剥き幅(mm)15
VVF用ストリッパー
協和ハーモネット¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷VVFケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付きです。用途VVFケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき
ケーブルストリッパー用替刃
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281枚5日以内出荷アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応。剥き長さが12~50mmで調節可能。CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON。剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい長さ(mm)剥き長さ:12~50質量(g)700導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類CV
ケーブルストリッパー(IV線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷全長(mm)155質量(g)140適合電線ビニール系 丸型電線(IV線)適合ケーブルサイズ(mm2)0.2~14
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品















![[外径25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504821-180823-02.jpg)
![[12.7-63.5mm] ケーブル ストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504444-180823-02.jpg)
![[ 9.5-19.0mm] ケーブル被覆ストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504471-180823-02.jpg)















![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)