絞り込み
使用範囲(AWG)
  • 10(2)
  • 10~26(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
適合電線(mm2)
  • 0.05(1)
  • 0.05~8(1)
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 3.3(1)
  • 5.3(1)
使用範囲(Φmm)
  • 0.65(1)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 167(1)
  • 205(1)
  • 235(1)
ブランド
  • フジ矢
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(47)
  • RS PRO(33)
  • KNIPEX(クニペックス)(24)
  • WEICON(10)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • アイデアル(IDEAL)(7)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
  • FACOM(6)
  • ベッセル(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • SK11(5)
  • ホーザン(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • TRUSCO(3)
  • フジクラ(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用範囲(AWG)」から絞り込む
12(2)
14(2)
16(2)
18(2)
20(2)
22(2)
24(2)
26(2)
28(2)
30(2)
  • ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢

    ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)

    フジ矢(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1丁
    当日出荷
    刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼質量(g)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
  • ワイヤーストリッパ フジ矢

    ワイヤーストリッパ

    フジ矢(8件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1丁
    当日出荷
    軽量・コンパクトなハンディタイプ。 簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。 グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。 本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
    用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。寸法(mm)165質量(g)140
  • オートマルチストリッパ(黒金) フジ矢

    オートマルチストリッパ(黒金)

    フジ矢
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。
    用途機械・自動車の整備などの配線作業に全長(mm)205適合電線(mm2)0.05~8使用範囲(AWG)10~26
  • ワイヤーストリッパ C型(黒金) フジ矢

    ワイヤーストリッパ C型(黒金)

    フジ矢
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に全長(mm)167適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
  • 電工VAストリッパ フジ矢

    電工VAストリッパ

    フジ矢(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業材質特殊鋼質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
  • 電工VAストリッパ(黒金) フジ矢

    電工VAストリッパ(黒金)

    フジ矢
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯

『ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動型