絞り込み
使用範囲(AWG)
適合電線(mm2)
- 0.035(2)
- 0.05(5)
- 0.05~8(2)
- 0.08(5)
- 0.13(4)
- 0.2(5)
- 0.2~5.5(3)
- 0.2~6(4)
- 0.2~6.0(2)
- 0.3(7)
- 0.5(6)
- 0.75(5)
- 0.8(2)
- 1.25(7)
- 1.6(4)
- 2(9)
- 2.0(4)
- 3.5(7)
- 5.5(6)
- 10(5)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
使用範囲(Φmm)
- 0.03~1(1)
- 0.1~0.8(1)
- 0.125(1)
- 0.14(1)
- 0.2(1)
- 0.2~6.0(1)
- 0.25(3)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 0.65(2)
- 0.8(3)
- 0.9(2)
- 1(3)
- 1.2(2)
- 1.6(4)
- 2(6)
- 2.6(2)
- 5(3)
- 使用範囲(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(31)
- KNIPEX(クニペックス)(18)
- WEICON(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- アイデアル(IDEAL)(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- フジ矢(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- FACOM(6)
- ベッセル(5)
- SK11(5)
- ホーザン(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- TRUSCO(3)
- フジクラ(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- VICTOR(花園工具)(2)
- 大西工業(2)
- ブランドをもっと見る
「使用範囲(AWG)」から絞り込む

高所用ワイヤストリッパー 150mm
WILLIAMS¥7,998税込¥8,7981丁9日以内出荷仕様ランヤード用リング付。トラスコ品番474-2010全長(mm)160質量(g)109適合電線AWG単線
VDE絶縁ワイヤーストリッパー
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2573材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)160質量(g)214
ソーラーケーブルストリッパー
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。 ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。トラスコ品番766-6144全長(mm)195質量(g)425適合電線(mm2)4、6、10皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0
キネティックリフレックスT型ストリッパー
アイデアル(IDEAL)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく高いハンドリング性能を発揮します。 グリップに滑り止め効果の高い素材、エンボス加工を採用しています。 保管に便利なセーフティーロック付です。用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
絶縁ワイヤストリッパー
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 単線、より線の皮むき作業に適しています。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。仕様スプリング付トラスコ品番762-3534材質高炭素合金鋼全長(mm)160質量(g)160規格IEC60900規格適合電線ケーブル線0.5~5mm
ストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,498税込¥9,3481丁翌日出荷細いワイヤーのストリッピング(皮むき)作業に。ワイヤー径に合わせてお選びください。調整等はできません。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
エンドワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,698税込¥6,2681丁翌日出荷直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。質量(g)156使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0
絶縁ワイヤーストリッパー
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁3日以内出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
フラットケーブル用ストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。トラスコ品番446-7230材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)125能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
ワイヤーストリッパー
TGK(東京硝子器械)¥3,490税込¥3,8391個7日以内出荷から8日以内出荷オプチカル・コンパレータ検査により保障されたストリッピング・ワイヤー・ストリップ範囲(AWG)仕様7E…30、28、26、24、22・6E…26、24、22、20、18、16・5E…20、18、16、14、12、10![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーストリッパー
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷電線やケーブルの被覆をキレイに剥ぎ取り、中の銅線(芯線)を露出させるための工具です。用途ワイヤーの切断に
VAストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,690税込¥9,5591個3日以内出荷刃の深さ調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!。ストリップしやすい目盛付 外被:10cm目盛/内被:20mm目盛。4サイズ対応 ハンドル荷重20%軽減(メーカー比)。第1種・第2種電気工事士技能試験対応全長(mm)180質量(g)360適合電線VVF:600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平型、EM-EEF(エコ電線):600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平型





































![[0.8-2.6mm] ワイヤー ストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504331-180823-02.jpg)
![[0.4-1.3mm] ワイヤー ストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504347-180823-02.jpg)
![[0.4-1.3mm]ワイヤーストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504952-180823-02.jpg)
![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)