絞り込み
使用範囲(AWG)
適合電線(mm2)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 手動型

160件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
  • 精密ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業)

    精密ワイヤーストリッパー

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    プライヤーとして又カッターとしても使用できます。収納に便利なクローズドストッパー付。連続作業にも疲れないスプリング付。
    奥行(mm)167
  • VVFケーブル専用ストリッパ JAPPY

    VVFケーブル専用ストリッパ

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
    掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能
    用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
  • ワイヤーストリッパ C型(黒金) フジ矢

    ワイヤーストリッパ C型(黒金)

    フジ矢
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に全長(mm)167適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
  • 電工VAストリッパ フジ矢

    電工VAストリッパ

    フジ矢(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業材質特殊鋼質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
  • Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A

    FACOM
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
  • プレシストリップ16 KNIPEX(クニペックス)

    プレシストリップ16

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
    トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • 0.2-6.0mm2  ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ

    0.2-6.0mm2 ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580FV
  • リフレックスプレミアムT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)

    リフレックスプレミアムT型ストリッパー

    アイデアル(IDEAL)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
    用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
  • ワイヤーストリッパー trad

    ワイヤーストリッパー

    trad
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    単線・複合線・フラットケーブルの被膜を一度にストリップできます。被膜を簡単ストップ。刃圧調整ネジ付き。電線切断用カッター
    用途屋内配線などの電気工事、自動車、電気器具などの被覆線の切断やストリップに材質ブレ-ド:ハイカーボン鋼(SK7)、本体:ABS・スチール質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×90×20切断能力(mm)0.09~3.5使用範囲(Φmm)0.2~6.0ストリップ長(mm)2~20
  • 電工VAストリッパ(黒金) フジ矢

    電工VAストリッパ(黒金)

    フジ矢
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
  • ワイヤーストリッパー RIZDE

    ワイヤーストリッパー

    RIZDE
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤーストリッパー本体は超高硬度の炭素鋼&亜鉛合金で作られている為非常に丈夫です。 グリップ部は耐摩耗性が高く、また滑り止め加工が施されている為ストレスなく使用が可能です。 自動調節機能付きで10~24AWGまでの電線に使用できます。
    適合電線(mm2)0.2~6
  • ワイヤーストリッパー&カッター Strong Tool

    ワイヤーストリッパー&カッター

    Strong Tool(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。
    用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップにトラスコ品番859-2169材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板長さ(mm)(ストリップ可能)3~25全長(mm)170適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5
  • エビ VVF線ストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ VVF線ストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番791-3834全長(mm)225適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
  • ワイヤーストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    世界のあらゆる電線・表示サイズに適応 よくむけ、よく切れる(カッター付)
  • ケーブルストリッパー WEICON

    ケーブルストリッパー

    WEICON
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    縦方向と横方向のカットがスピーディー
    用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
  • 1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)

    1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8切断径(AWG)8切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • 1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
    寸法(mm)190×86×23質量(g)83穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴)刃径(mm)0.16
  • プロ用ワイヤーストリッパー SUN UP

    プロ用ワイヤーストリッパー

    SUN UP(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
    用途電工作業に。全長(mm)170質量(g)121刃幅(mm)12適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
    用途電線のカットおよび被覆剥き全長(mm)158.8材質/仕上スチール質量(g)120
  • クリンピングプライヤー SK11

    クリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
  • 0.05-8.0mm2  ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコ

    0.05-8.0mm2 ワイヤーストリッパー(圧着付)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA580DM-1
  • 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
    質量(g)55使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆)
  • エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)99使用範囲(Φmm)0.1-0.8
  • VVFワイヤーストリッパー KEIBA

    VVFワイヤーストリッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
    トラスコ品番760-8870材質SK5/SUS420J2質量(g)140呼び寸法(mm)170切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイクロワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    弱電・通信工事などに使用される。単線・ペア線に幅広く対応。単線のストリップに特化。Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。落下防止穴付エラストマーグリップ
    用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)
  • IV線用ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    IV線用ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
    全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
  • マルチストリッパー 圧着機能付き はくでん

    マルチストリッパー 圧着機能付き

    はくでん
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    剥線・電線切断・端子圧着の3機能を備えた多機能工具です。電線の被覆を簡単に剥離できる自動剥線タイプです。剥線の強さや長さを調整でき、さまざまな電線サイズに対応します。バネ機構により軽い力で連続作業が可能です。グリップは滑りにくい形状で、作業時の操作性に配慮しています。
    用途配線作業全長(mm)205質量(g)310適合端子絶縁端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)剥離10~24AWG(0.2~6mm2)
  • ソーラーケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ソーラーケーブルストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1丁
    翌々日出荷
    ストリップ長を一定にできるガイド付。樹脂製で軽量・コンパクト。挟んで、くるくる回すだけ
    材質PVC寸法(mm)24×85×42質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:76×25×162包装形態ブリスター・台紙梱包質量(g)40適合サイズ(mm2)2.5~6.0用
  • 単心ストリッパ フジクラ

    単心ストリッパ

    フジクラ
    29,980税込32,978
    1組
    16日以内出荷
    様々な被覆除去に適用
    仕様●光ファイバ口出し(片端):6mm●抗張力体長:26mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)25
  • 単心ストリッパ フジクラ

    単心ストリッパ

    フジクラ
    29,980税込32,978
    1組
    16日以内出荷
    穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある。ため、2本同時に被覆除去が可能です。Φ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて。3種類の被覆径に対応します。手になじむワイヤーストリッパタイプです。クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
    仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)34
  • ケーブルストリッパー WEICON

    ケーブルストリッパー

    WEICON
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    縦方向と横方向のカットがスピーディー
    用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に全長(mm)185質量(g)98材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(Φmm)4~28アズワン品番65-0585-65
  • ワイヤーストリッパー(カッター付) WEICON

    ワイヤーストリッパー(カッター付)

    WEICON
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
  • 替刃 51000005用/2枚 WEICON

    替刃 51000005用/2枚

    WEICON
    1,598税込1,758
    1枚
    翌日出荷
    用途ワイヤストリッパー51000005用替刃。アズワン品番65-0585-62
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • ショートストップラッチ アイデアル(IDEAL)

    ショートストップラッチ

    アイデアル(IDEAL)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に約5mmのセミストリップが可能です。 取付も簡単です。 ストリップ長5mm以上であればセミストリップが可能となり、ストリップ後のハンダ付け、端子への挿入も簡単になります。
    適合機種カスタムライトストリッパー
  • 替刃1.0MM KNIPEX(クニペックス)

    替刃1.0MM

    KNIPEX(クニペックス)
    999税込1,099
    1組
    当日出荷
    仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1517質量(g)5使用範囲(Φmm)1.0
  • 替刃0.5MM KNIPEX(クニペックス)

    替刃0.5MM

    KNIPEX(クニペックス)
    999税込1,099
    1組
    当日出荷
    仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1487質量(g)4使用範囲(Φmm)0.5

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動型