35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハサミ研ぎ器 京セラ

    ハサミ研ぎ器

    京セラ(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
    用途金属ハサミ用。材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック耐熱温度(℃)70(樹脂部)
  • のこぎりガイド 2×4用 モノタロウ

    のこぎりガイド 2×4用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
    用途2×4や1×4木材の角度切りに全長(mm)290質量(g)330全幅(mm)126切断厚(mm)40切断幅(mm)90
  • ヤニクリーン300先端工具用 Silky(ユーエム工業)

    ヤニクリーン300先端工具用

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    あらゆる木工機及び刃物にこびりついたヤニや樹液を泡で分解します。ヤニ・渋・接着剤を泡で分解するスプレーです。液だれが少ない泡タイプです。先端工具用です。
    用途各種刃物のヤニ取りスプレー。容量(mL)300質量(g)365
  • オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
    用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等全長(mm)105質量(g)45
  • オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
  • ガイドブロック SK(新潟精機)

    ガイドブロック

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
    用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
  • ヤニピカ レザーソー

    ヤニピカ

    レザーソー(4件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単!さっとスプレーするだけ! 滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。 レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
    用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去
  • ゴムボーイ用ネジ Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ用ネジ

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    219税込241
    1組
    当日出荷
    ゴムボーイ用の交換部品です。ゴムボーイ用の専用ネジです。
    用途交換ネジ。適合ゴムボーイシリーズ・ポケットボーイシリーズ・スカットボーイ・スーパーアクセル(荒目・細目)・ケンゾ―
  • マイターボックス 2×4材用 SK11

    マイターボックス 2×4材用

    SK11(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
    用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
  • 替刃式サヤ付のこぎり用鞘 SK11

    替刃式サヤ付のこぎり用鞘

    SK11(5件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。
    用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用材質鞘:PP
  • イゾベール・グラスウールカッターケース マグ・イゾベール

    イゾベール・グラスウールカッターケース

    マグ・イゾベール(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    イゾベール・グラスウールカッターの専用ケースです。
    用途グラスウールカッター用ケース材質プラスチック長さ(mm)318幅(mm)52.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • のこぎりガイド Clover(クロバー)

    のこぎりガイド

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    のこぎりで90度・45度にまっすぐ切れる。 手ノコで木材を真っ直ぐ切るためのサポートツールです。
    用途細い幅の木材も固定できるから安定して切りやすい
  • レッグストラップ600 Silky(ユーエム工業)

    レッグストラップ600

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    伸縮ベルトで鞘入り鋸を脚に装着出来るようになります。鞘入り鋸を脚に装着することによって、鋸の抜き差しがスムーズに行えます。
    用途鞘入りの鋸を脚に装着。材質本体:樹脂
  • ソーガイド ベスト 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ソーガイド ベスト 鋸セット

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
    用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
  • クランプ式マイターボックス SK(新潟精機)

    クランプ式マイターボックス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。 4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。 作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。 プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。
    用途手鋸の切断用ガイドに材質ABS角度(°)溝:22.5、45、90本体質量(g)510最大加工幅(mm)100加工寸法(mm)(最大)高さ60
  • 新ゴム太郎プロ黄色プラ製ネジ Silky(ユーエム工業)

    新ゴム太郎プロ黄色プラ製ネジ

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1組
    当日出荷
    新ゴム太郎プロ剪定のネジです。ゴム太郎用の交換ネジです。
    用途ゴム太郎用部品。材質ポリカ
  • 265・8寸目寸目柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    265・8寸目寸目柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    欠品中
    適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5752形状棒形質量(g)99
  • 替刃式折込鋸用替刃取付ネジ SK11

    替刃式折込鋸用替刃取付ネジ

    SK11(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。
    用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
  • ピストル265柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ピストル265柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5758形状ピストル形質量(g)101
  • 角度切鋸ガイド E-SPF

    角度切鋸ガイド

    E-SPF(1件のレビュー)
    5,537税込6,091
    1台
    7日以内出荷
    まっすぐ、きれいに押して切る鋸。90°、75°、67.5°、60°、54°、45°の角度調節ができ、木材と台座を固定することで切りやすくきれいに切ることができます。特別仕様の鋸刃で切り口がきれいです。1×4材、2×4材の切断に最適です。※組み立てには別途13mm用のスパナが必要です。
    材質刃/刃物鋼SK85寸法(mm)約520×285×240質量(g)約1430刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)300
  • 替刃式鋸共通グリップ EB-SK11

    替刃式鋸共通グリップ

    EB-SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    替刃式鋸用の共通グリップ、ガンタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。
    用途替刃式鋸用共通グリップ。仕様ガンTガンタイプ樹脂柄
  • ソーガイドF 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ソーガイドF 鋸セット

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
    用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)トラスコ品番818-5826セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ質量(kg)1.53
  • パイマン柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイマン柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300形状ピストル形
  • パイプソー300柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー300柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5764形状ピストル形質量(g)101
  • 2×4用マイターボックス KENOH

    2×4用マイターボックス

    KENOH(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    日曜大工の必需品!。2x4や1x4木材の角度切りに!。切断可能幅:約90×厚さ約40mm。90、45、22.5°の3パターン切断ができます
    全長(mm)298質量(g)329切断能力(厚×幅)約40×90
  • ビッグボーイ携帯ケース Silky(ユーエム工業)

    ビッグボーイ携帯ケース

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大型の折込鋸も便利に携帯できるビックなケースです。
    用途折込鋸をベルトへ携帯できます。材質PP寸法(mm)410×85×45質量(g)140適合サイズ(mm)300~360の折込鋸
  • パイプソー240青柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240青柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5761形状ピストル形質量(g)83
  • パイプソー240赤柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240赤柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5760形状ピストル形質量(g)83
  • 竹ひきのこ240柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    竹ひきのこ240柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300形状棒形
  • 300柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    300柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5757形状棒形質量(g)110
  • チェーンソー目立て黄 3.2 対応 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm ニシガキ工業

    チェーンソー目立て黄 3.2 対応 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    チェーンソー目立て機3.2専用の替え砥石。ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。
    用途チェーンソーの目立て
  • はやうち2段 ポールセット Silky(ユーエム工業)

    はやうち2段 ポールセット

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷
    対応製品はやうち(2段,3段,4段)材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1800寸法(mm)1800×55×40品番886-01質量(g)1385
  • 新ゴム太郎共通鞘 Silky(ユーエム工業)

    新ゴム太郎共通鞘

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    新ゴム太郎210共通の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
    用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎210材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
  • ヤマビコ用ハンドル Silky(ユーエム工業)

    ヤマビコ用ハンドル

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    ヤマビコ用の交換部品です。
    用途ヤマビコ用ハンドル交換部品。適合ヤマビコ
  • F-180用赤柄ハンドル Silky(ユーエム工業)

    F-180用赤柄ハンドル

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    F-180用の交換ハンドル(赤柄)です。
    用途F-180用ハンドル交換部品。適合F-180

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり関連品