絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(9)
- Silky(ユーエム工業)(8)
- SK11(2)
- 京セラ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- レザーソー(1)
- ニシガキ工業(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- EB-SK11(1)
- Clover(クロバー)(1)
- KENOH(1)
- マグ・イゾベール(1)
エコロジープロダクト

のこぎりガイド 2×4用
(28件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。用途2×4や1×4木材の角度切りに全長(mm)290質量(g)330全幅(mm)126切断厚(mm)40切断幅(mm)90
ヤニクリーン300先端工具用
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷あらゆる木工機及び刃物にこびりついたヤニや樹液を泡で分解します。ヤニ・渋・接着剤を泡で分解するスプレーです。液だれが少ない泡タイプです。先端工具用です。用途各種刃物のヤニ取りスプレー。容量(mL)300質量(g)365
マイターボックス 2×4材用
SK11(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
イゾベール・グラスウールカッターケース
マグ・イゾベール(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷イゾベール・グラスウールカッターの専用ケースです。用途グラスウールカッター用ケース材質プラスチック長さ(mm)318幅(mm)52.8RoHS指令(10物質対応)対応
レッグストラップ600
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷伸縮ベルトで鞘入り鋸を脚に装着出来るようになります。鞘入り鋸を脚に装着することによって、鋸の抜き差しがスムーズに行えます。用途鞘入りの鋸を脚に装着。材質本体:樹脂
ソーガイド ベスト 鋸セット
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
クランプ式マイターボックス
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。 4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。 作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。 プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。用途手鋸の切断用ガイドに材質ABS角度(°)溝:22.5、45、90本体質量(g)510最大加工幅(mm)100加工寸法(mm)(最大)高さ60
替刃式折込鋸用替刃取付ネジ
SK11(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
ソーガイドF 鋸セット
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)トラスコ品番818-5826セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ質量(kg)1.53
替刃式鋸共通グリップ
EB-SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷替刃式鋸用の共通グリップ、ガンタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。用途替刃式鋸用共通グリップ。仕様ガンT柄ガンタイプ樹脂柄
2×4用マイターボックス
KENOH(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷日曜大工の必需品!。2x4や1x4木材の角度切りに!。切断可能幅:約90×厚さ約40mm。90、45、22.5°の3パターン切断ができます全長(mm)298質量(g)329切断能力(厚×幅)約40×90
パイプソー240青柄
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5761形状ピストル形質量(g)83
パイプソー240赤柄
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5760形状ピストル形質量(g)83
チェーンソー目立て黄 3.2 対応 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm
ニシガキ工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2本)翌々日出荷チェーンソー目立て機3.2専用の替え砥石。ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。用途チェーンソーの目立て
はやうち2段 ポールセット
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷対応製品はやうち(2段,3段,4段)材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1800寸法(mm)1800×55×40品番886-01質量(g)1385
F-180用赤柄ハンドル
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷F-180用の交換ハンドル(赤柄)です。用途F-180用ハンドル交換部品。適合F-180色赤