カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- HIT(ヒット)(77)
- エスコ(59)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(20)
- KNIPEX(クニペックス)(18)
- アーム[作業工具](16)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- モトコマ(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(9)
- 180~200未満(10)
- 200~220未満(89)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(18)
- 300~350未満(34)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(27)
- 500~550未満(7)
- 550~600未満(5)
- 600~650未満(29)
- 650~700未満(5)
- 700~800未満(33)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(15)
- 1000~1200未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 専用カッター
商品豆知識
![ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906393-150415-02.jpg)
ボルトクリッパー HAタイプ
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
ワイヤーカッター WC1-190
フジ矢(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!用途ワイヤーロープの切断に最適です。トラスコ品番369-4461寸法(mm)190質量(g)120寸法d(mm)54寸法a(mm)191寸法e(mm)5寸法b(mm)31切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0ステン線(HRC20)/1.8寸法c(mm)20![アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249836-150415-02.jpg)
アルミボルトクリッパー
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。JIS規格JIS B4643JQ0307057
ボルトクリッパアルミ
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から翌々日出荷従来品比較で30%の軽重化用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃
PICUS(大洋精工)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応質量(g)155硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトクリッパーα
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。 軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。 握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。 替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。 刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質/仕上ハンドル:スチール材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)材質(刃)特殊鋼
ミニニッパー アルミハンドル
バクマ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量アルミフレーム製ミニカッター。ベントタイプ。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
POWERメタルカッター 230mm
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現トラスコ品番785-1600全長(mm)224質量(g)265頭部厚(mm)4.5頭部幅(mm)42切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)22柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
鋼線クリッパーシルバー
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から3日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
ロングブレード・メリーカッタ
室本鉄工(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111全長(mm)285質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
チタンコート刃ミニクリッパー
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
アルミスーパーカッター
スーパーツール(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷アルミ製ハンドルで軽量タイプです。鉄線、ピアノ線、フェンス、釘などの切断に最適です。ストレート刃です。用途鉄線・ピアノ線の切断に。トラスコ品番368-4466全長(mm)215質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4
TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷ワイヤーがほつれずにキレイに切れます。用途ワイヤーロープの切断![ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906542-150415-02.jpg)
ワイヤーロープカッターRC
アーム[作業工具](4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷12mmまでのワイヤーロープを確実に切る!トラスコ品番785-3777全長(mm)430質量(g)1290切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ12頭部厚(mm)18頭部幅(mm)55先端長(mm)30柄幅(mm)125
オールステンシノ付カッター
土牛(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。全長(mm)225質量(g)260切断能力(Φmm)(鉄線)4
シノ付カッター 長シノ型曲がり
土牛¥2,398税込¥2,6381本当日出荷シノが長く先曲がりのため、作業効率アップ!。切れ味の良さと長切れが特徴です。用途番線の切断、締め付けに。全長(mm)約265切断能力(mm)軟鋼線:4全質量(g)約320
ポケットアンギュラカッター
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷刃先に角度の付いたポケットカッターです。用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃
PICUS(大洋精工)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応質量(g)260硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンニッパ
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。トラスコ品番776-7552材質バナジウム鋼質量(g)255呼び寸法(mm)200硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)213切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)38寸法E(mm)10.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
磨きアルミボルトクリッパー
土牛(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷本体は職人による特殊磨き表面処理を施しております。 絶妙な調整バランスで片手でも非常に使い易くなっております。切断能力軟線HRB-5mm硬線HRC40-4mm
ポケットクリッパー
J-CRAFT99¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)169最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
帯鉄カッター 叩き込み式
ヒット商事¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。用途帯鉄材の切断。厚さ(mm)最大26.5寸法(mm)437×115×43全長(mm)437色レッド/ブラック質量(g)1400タイプ叩き込み式切断能力(mm)厚み0.9×幅32最大幅(mm)115材質(刃)工具用特殊鋼
アルミボルトクリッパー
TAKAGI(高儀)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌日出荷テコの原理で強力切断!。軽量アルミハンドル用途軟鉄線・銅線などの切断に材質(本体)アルミニウム合金切断能力(Φmm)軟鋼線約5材質(刃)クロムバナジウム合金鋼
ワイヤーロープカッター
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワイヤーがほつれることなく、軽い力できれいに切断する事ができます。刃部は特殊合金鋼を採用し、高周波焼入れすることで、切れ味・耐久性は抜群です。用途ワイヤーロープ、鉄線、ステンレス線の切断。全長(mm)165刃部硬度HRC58~62切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4切断能力(Φmm) ステンレス1.5
オールステンミニニッパー
土牛(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。全長(mm)215質量(g)240切断能力鉄線3.5mm切断能力(Φmm) 鉄線3.5
ミニカッター アルミハンドル
バクマ工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4




![ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906393-150415-02.jpg)


![アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249836-150415-02.jpg)
















![ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906542-150415-02.jpg)



![ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01031458-181026-02.jpg)






























![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)