絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 専用カッター

472件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FVクリッパー SUS 南電機

    FVクリッパー SUS

    南電機
    4,598税込5,058
    1箱(50個)
    3日以内出荷
  • アルミハンドルHIスピードカッター モトコマ

    アルミハンドルHIスピードカッター

    モトコマ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    超永切れを実現! 軽量アルミハンドルタイプ
    用途ピアノ線、鉄線切断
  • HIスピードカッター モトコマ

    HIスピードカッター

    モトコマ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    超永切れを実現! プロ仕様
    用途ピアノ線、鉄線切断
  • ボルトクリッパー 325mm SATA

    ボルトクリッパー 325mm

    SATA
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    太くてかたい金属線や金属棒を切断するための強力な工具です。
    用途ワイヤーの切断、ボルトや釘の切断、金網の撤去時に役立ちます。全長(mm)325グリーン質量(g)1000切断能力低炭素鋼5mm、中炭素鋼4mm
  • ボルトクリッパー JIS規格 SUN UP

    ボルトクリッパー JIS規格

    SUN UP
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    てこの原理を利用することで簡単に軟硬線材や棒鋼を切断します。JIS規格適合で安心して使える高品質仕様です。非絶縁工具の為、電気が流れているものには使用しないでください。
    用途軟硬線材や棒鋼の切断に。全長(mm)450質量(g)1364切断能力Φ7mm以下※軟硬線材(HRB80以下)
  • ケーブルカッター JTC

    ケーブルカッター

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルとワイヤー切断機能を備えた2in1
    用途・ケーブル、2~3芯線、PVCチューブ切断用。最大50mm2のケーブルを強力に切断できます。・サイズ:165mm ・長さX幅X高さ:155X55X20mm ・日本製420J2ステンレス鋼 ・刃厚:4mm
  • Mバーカッター ネグロス電工

    Mバーカッター

    ネグロス電工
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量で、狭い場所でも無理なく片手で操作できます。 。金のこの様なヒッカカリがなく、切断面のバリや変形がおこりません。
    用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合野縁以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。適合野縁:シングルバー NTB1 NTB1-3-JS19 NTB1-4-JS25 ダブルバー NTB2 NTB2-3-JS19 NTB2-4-JS25全長250質量(g)340
  • 全ねじカッター ネグロス電工

    全ねじカッター

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個ほか
    11日以内出荷
    全ねじボルトW3/8、W1/2の切断ができます。ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。圧着ヘッド(HPN-250RLB附属)にセットして使用してください。ステンレス鋼製全ねじボルトも切断できます。
  • ストロングカッター 土牛

    ストロングカッター

    土牛
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    従来のミニカッターのブラックカラータイプ。握りやすいストロングハンドル仕様。落下防止コード取付穴付。
    用途番線の切断全長(mm)210質量(g)270切断能力(mm)軟鋼線4
  • 結束線カッタ MCC(松阪鉄工所)

    結束線カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    従来品(MN-0020)と比較して刃を薄く設計。結束部の狭い隙間に刃先が滑り込みます。刃先に角度がついているため、手首を無理に曲げずに切断が可能。狙った線を確実に捉え、周辺の部材を気付付けません。
    用途結束線の切断に全長(mm)210質量(g)260適合切断材1mm×2本(結束線)・90HRB以下(硬さ)・なまし鉄線・亜鉛メッキ線・ステンレス線・ポリエステルコート被覆線サイズ(mm)210(D)×54(W)×19(H)
  • ポケットカッター トップマン[工具・金物]

    ポケットカッター

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    鋼線、鉄線などの切断に
    材質刃:SK-5寸法(mm)200刃部硬度HRC59±1
  • ツールフック対応ミニカッター トップマン[工具・金物]

    ツールフック対応ミニカッター

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    ツールフック対応
    材質SK-85寸法(mm)200
  • ボルトクリッパー トップマン[工具・金物]

    ボルトクリッパー

    トップマン[工具・金物]
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軟鋼線・銅線用
  • フック対応アルミ柄ステンミニカッター トップマン[工具・金物]

    フック対応アルミ柄ステンミニカッター

    トップマン[工具・金物]
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ツールフック対応
    材質ステンレス鋼寸法(mm)200
  • ズンギリボルトカッター ツインタイプ ヒット商事

    ズンギリボルトカッター ツインタイプ

    ヒット商事
    57,980税込63,778
    1丁
    4日以内出荷
    ズンギリボルトカッターシリーズの専用刃でW3/8とW1/2の切断刃が1つずつ付いた2in1仕様です。お好きな切断刃に交換が出来る、替刃式のズンギリボルトカッターです(12mmとW1/2サイズの替刃は、ツインタイプの片側のみ適合)。
    用途軟質ズンギリボルトや全ネジボルトの切断などにご使用ください。仕様切断刃1:W3/8切断刃、切断刃2:W1/2切断刃仕様(各種替刃でお好みの切断刃に交換が可能)全長(mm)885質量(g)7000
  • ボルトクリッパ ツイストハンドル ヒット商事

    ボルトクリッパ ツイストハンドル

    ヒット商事
    19,980税込21,978
    1丁
    4日以内出荷
    ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
  • ポケットエンドカッター ヒット商事

    ポケットエンドカッター

    ヒット商事
    3,698税込4,068
    1丁
    欠品中
    半硬線2.0mm、軟鋼線3.5mmの切断が可能です。
    材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)200質量(g)260
  • ボルトクリッパ ハンドル ヒット商事

    ボルトクリッパ ハンドル

    ヒット商事
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    ボトルクリッパー用交換ハンドル。鉄製のパイプハンドルなので頑丈で軽量な仕様です。刃部を連結するボルトの穴規格はJIS規格に沿った径で設計されております。
  • 全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製 JAPPY

    全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製

    JAPPY
    6,198税込6,818
    1セット
    翌々日出荷
    SUS W3/8専用
    刃の種別ステンレス鋼切断刃
  • 全ねじボルトカッター替刃 JAPPY

    全ねじボルトカッター替刃

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    軟鋼 W3/8専用
    刃の種別軟鋼材用切断刃
  • 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター 60°タイプ

    FKD(フクダ精工)
    149,800税込164,780
    1本
    9日以内出荷
    アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
    用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
  • 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター 45°タイプ

    FKD(フクダ精工)
    149,800税込164,780
    1本
    9日以内出荷
    アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
    用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
  • 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター 60°タイプ

    FKD(フクダ精工)
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
    用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
  • 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター 45°タイプ

    FKD(フクダ精工)
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
    用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
  • ボルトクリッパー SATA

    ボルトクリッパー

    SATA
    3,799税込4,179
    1本
    5日以内出荷
  • FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1 FACOM

    FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    73日以内出荷
    人間工学に基づいたグリップ
    全長(mm)600質量(g)2800材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)10
  • FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2 FACOM

    FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2

    FACOM
    28,980税込31,878
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)750質量(g)4200材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)13
  • 油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付) エスコ

    油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付)

    エスコ
    242,100税込266,310
    1台
    翌日出荷
    手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    22,500税込24,750
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    18,600税込20,460
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • Cチャンカッター イチネンTASCO

    Cチャンカッター

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)。一発切断!!。全長…500mm。質量…1.69kg。断能力…板厚1.2mm以下。仕様…本体
    全長(mm)500
  • アルミボルトクリッパー ブラックゴールド 土牛

    アルミボルトクリッパー ブラックゴールド

    土牛
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
  • アルミボルトクリッパー カスタム仕様 土牛

    アルミボルトクリッパー カスタム仕様

    土牛
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷
    受注生産品。極めて軽い!軽さを極め、性能を極めた強力刃+軽量ショートハンドル
  • アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル ブラックゴールド 土牛

    アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル ブラックゴールド

    土牛
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
  • アルミボルトクリッパー 曲がり カスタム仕様 土牛

    アルミボルトクリッパー 曲がり カスタム仕様

    土牛
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    受注生産品。極めて軽い!軽さを極め、性能を極めた強力刃+軽量ショートハンドル
  • 7119-200-01 開口バネ・ロックセット(7262-200他用) KNIPEX(クニペックス)

    7119-200-01 開口バネ・ロックセット(7262-200他用)

    KNIPEX(クニペックス)
    999税込1,099
    1組
    翌日出荷
  • コンクリートメッシュカッター HIT(ヒット)

    コンクリートメッシュカッター

    HIT(ヒット)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    RCA800のロングハンドル仕様
    用途コンクリートメッシュの切断作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線クリッパー レッドロングハンドル HIT(ヒット)

    鋼線クリッパー レッドロングハンドル

    HIT(ヒット)
    14,980税込16,478
    1丁
    4日以内出荷
    ロングハンドル仕様のボルトクリッパ
    用途硬度HRC48迄の硬線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ズンギリボルトカッター セミオートタイプ HIT(ヒット)

    ズンギリボルトカッター セミオートタイプ

    HIT(ヒット)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント
    用途ズンギリボルトの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ACSR線カッター HIT(ヒット)

    絶縁ACSR線カッター

    HIT(ヒット)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    絶縁倍力ACSR線カッター
    用途ACSR線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
専用カッター