カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- HIT(ヒット)(77)
- エスコ(59)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(20)
- KNIPEX(クニペックス)(18)
- アーム[作業工具](16)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- モトコマ(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(9)
- 180~200未満(10)
- 200~220未満(89)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(18)
- 300~350未満(34)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(27)
- 500~550未満(7)
- 550~600未満(5)
- 600~650未満(29)
- 650~700未満(5)
- 700~800未満(33)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(15)
- 1000~1200未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 専用カッター
商品豆知識

鋼線クリッパー レッドロングハンドル
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁4日以内出荷ロングハンドル仕様のボルトクリッパ用途硬度HRC48迄の硬線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ
HIT(ヒット)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント用途ズンギリボルトの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ミニニッパー
バクマ工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷バネ内蔵で連続作業でも疲れにくい。ベントタイプ。用途軟鋼線材や番線、針金などの切断に。全長(mm)200質量(g)260最大切断能力(Φmm)4
アルミミニクリッパー
E-Value¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アルミハンドルの軽量モデルです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(Φmm)軟鋼線:4
アルミミニクリッパー
E-Value¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽量のアルミハンドルです。安全コードを取り付けられる穴が付いています。用途軟線・硬線の切断。材質ハンドル:アルミ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.5材質(刃)工具鋼(SK-5)
ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。トラスコ品番207-4958全長(mm)160材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼質量(g)195刃形刃先くぼみ仕様ハンドルプラスチックコート切断能力(Φmm) ピアノ線3.3切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm) 硬線3.6アズワン品番64-8386-02切断能力(Φmm)中硬線4.8
ワイヤロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥8,298税込¥9,1281丁当日出荷同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます コンパクト、軽量で高性能です 高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです オープンスプリングによる快適な作業を実現します ロック機構により持ち運びも安全です 高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントですトラスコ品番149-4931
ミニクリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです 鍛造ボディーにより大変頑丈です ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができますトラスコ品番139-5494
ボルトカッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980~税込¥14,278~1本32日以内出荷から62日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。切断能力中硬線程度
EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用)
Mokuba(小山刃物製作所)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷手動式1発切断。用途D15用替刃対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
EXレースウェイカッター用EX可動刃 D15用(鉄・ステン兼用)
Mokuba(小山刃物製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷手動式1発切断。用途D15用替刃。バネ、バネ受け付対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
コイル式オールステンストロングカッター
土牛¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2869全長(mm)210材質/仕上ステンレス製質量(g)230取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
オールステンシノ付カッター長シノ型
土牛¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2870全長(mm)260材質/仕上ステンレス製質量(g)290取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
EXレースウエイカッターWD1
Mokuba(小山刃物製作所)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断仕様手動式トラスコ品番208-2206全長(mm)1060質量(kg)1.1色赤・黒・シルバー切断能力SD1・D1・DP1切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下材質(刃)SKD材アズワン品番64-8476-93適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
アルミミニカッター
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581丁4日以内出荷アルミハンドルで超軽量(178g)の日本製ミニカッターです。刃部は特に厳選した工具鋼JIS SK-5を使用し、完全な熱処理を施してあるので、安心してピアノ線が切断できます。用途鉄線・ピアノ線の切断に。仕様安全ストッパー付寸法(mm)215×60×13色ブルー/ホワイト質量(g)160刃長(mm)10切断能力鉄線:4mm、ピアノ線:2mm
200mm強力型ミニクリッパー(オフセット)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。全長(mm)200切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
0.5mm/500mmMバーカッター(ダウンライト用)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷直径50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に 20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能です。全長(mm)500質量(kg)1.1切断能力CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下
ハンデイトーチ
アサダ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70トーチ本体寸法(mm)Φ22
PCO CO2チューブカッタ
アサダ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ 特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~32アズワン品番64-6752-08
CO CO2ミニカッタ
アサダ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ、特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~25アズワン品番64-6752-09![ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42052143-190528-02.jpg)
ボルトクリッパー350mmHAタイプ
アーム[作業工具]¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)370質量(kg)0.95切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)
ベント型ワイヤー・ロープカッター
ORBIS WILL(オルビスウィル)¥9,698税込¥10,6681個翌日出荷25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。スムーズで、断面もきれいに切断できます。全長(mm)190切断能力(mm)7(ケーブル)、6(ロープ)
EXレースウェイカッター SUS用 替え刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!用途替え刃
EXレースウェイカッター SUS
Mokuba(小山刃物製作所)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷SUS(ステンレス)が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!用途Dステンレス DP1レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
アングルカッター 50替え刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。用途替え刃![アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266178-181005-04.jpg)
アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル
アーム[作業工具]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合![アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266169-181005-04.jpg)
アルミボルトクリッパーショートハンドル
アーム[作業工具]¥3,598税込¥3,9581個当日出荷業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合

























![ワイヤーロープカッター替え刃300mm アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283759-210315-02.jpg)







![ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42052143-190528-02.jpg)







![アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266178-181005-04.jpg)
![アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266169-181005-04.jpg)