カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- HIT(ヒット)(77)
- エスコ(59)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(20)
- KNIPEX(クニペックス)(18)
- アーム[作業工具](16)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- モトコマ(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(9)
- 180~200未満(10)
- 200~220未満(89)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(18)
- 300~350未満(34)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(27)
- 500~550未満(7)
- 550~600未満(5)
- 600~650未満(29)
- 650~700未満(5)
- 700~800未満(33)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(15)
- 1000~1200未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 専用カッター
商品豆知識

鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥4,598税込¥5,0581丁5日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC450H質量(g)630RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥3,998税込¥4,3981丁5日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC350H質量(g)340RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チェーンクリッパー
HIT(ヒット)¥33,980税込¥37,3781丁8日以内出荷超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。全長(mm)1050質量(g)8600切断能力(mm)(HRC48硬線)10再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥29,980税込¥32,9781丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)1050質量(g)8600切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥21,980税込¥24,1781丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)900質量(g)6400切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥6,998税込¥7,6981丁5日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)350質量(g)1000切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5再生紙使用マーク適合
モンスターニッパー
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。トラスコ品番356-8857全長(mm)450質量(kg)1.145切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下適合替刃MNC350G
活線ボルトクリッパ
MCC(松阪鉄工所)¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。 ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。 絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断に。軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断にも。
ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部はJIS SK-5工具鋼を使用。ワイヤーロープが美しく楽に切断出来ます。ハンドル部は、軽量で強度のあるアルミ合金を使用。用途軟線(4.0mm)・硬線(1.8mm)の切断。トラスコ品番256-0372全長(mm)197質量(g)140切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
ハード・ギア オールステンミニカッター
PROGEAR¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷錆びにくく切れ味のあるステンレス材を使用したオールステンニミカッター切断能力(Φmm) 鉄線4以下切断能力(Φmm) 硬線1.6以下切断能力(Φmm) 銅線4以下材質(刃)SUS420J2材質(ハンドル部)PVC
モクバ印 レースウエイカッターP用 固定刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥18,980税込¥20,8781枚3日以内出荷トラスコ品番759-7371適合本体D95材質刃:SKD材タイプ固定刃寸法W60×H60×T10mm
コイル式オールステンミニカッターシリーズ用バネ部品
土牛¥239税込¥2631個当日出荷セット内容押しバネ(線径1mm×外径10mm×自由長40mm)1個、六角穴付ボルト(M4×6)1個材質オールステンレス製