カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(87)
- HIT(ヒット)(77)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- アーム[作業工具](17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(15)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(92)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(19)
- 300~350未満(35)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(28)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(37)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(34)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(17)
- 1000~1200未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 専用カッター
商品豆知識

鋼線クリッパー レッドロングハンドル
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁4日以内出荷ロングハンドル仕様のボルトクリッパ用途硬度HRC48迄の硬線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ
HIT(ヒット)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント用途ズンギリボルトの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
10.0mm/585mm ワイヤーロープカッター
エスコ¥12,300税込¥13,5301丁当日出荷仕様このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。全長(mm)586質量(kg)2.3切断能力(mm)Φ10
ミニニッパー
バクマ工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷バネ内蔵で連続作業でも疲れにくい。ベントタイプ。用途軟鋼線材や番線、針金などの切断に。全長(mm)200質量(g)260最大切断能力(Φmm)4
250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート)
エスコ¥11,200税込¥12,3201丁翌日出荷バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 硬線4.3
Φ 4mm/ 160mm ワイヤーロープカッター
エスコ¥7,980税込¥8,7781丁4日以内出荷全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル全長(mm)160切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
56mm/215mm ケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)
エスコ¥12,900税込¥14,1901丁翌日出荷ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます全長(mm)215材質(本体)工具鋼(油焼入)質量(g)346切断能力(mm)幅56以下
アルミミニクリッパー
E-Value¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルミハンドルの軽量モデルです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(Φmm)軟鋼線:4
アルミミニクリッパー
E-Value¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽量のアルミハンドルです。安全コードを取り付けられる穴が付いています。用途軟線・硬線の切断。材質ハンドル:アルミ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.5材質(刃)工具鋼(SK-5)
ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。トラスコ品番207-4958全長(mm)160材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼質量(g)195刃形刃先くぼみ仕様ハンドルプラスチックコート切断能力(Φmm) ピアノ線3.3切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm) 硬線3.6アズワン品番64-8386-02切断能力(Φmm)中硬線4.8
ワイヤロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥8,298税込¥9,1281丁当日出荷同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます コンパクト、軽量で高性能です 高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです オープンスプリングによる快適な作業を実現します ロック機構により持ち運びも安全です 高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントですトラスコ品番149-4931
ミニクリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです 鍛造ボディーにより大変頑丈です ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができますトラスコ品番139-5494
鍛造アルミボルトクリッパー
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷鍛造品で丈夫ですが、軽いアルミ製になっています。安心の国産品になります。用途土木工事、園芸や農業に。全長(mm)310質量(g)530切断能力(mm)(軟線)HRB80-5
オールステンハンディーカッター
グリーンクロス¥6,298税込¥6,9281本7日以内出荷番線カットと締めが1本で完結します。小さくでもしっかり切れる、手の平に収まるコンパクトサイズです。オールステンレスでサビにも強くなっています。握りやすく力の入りやすいハンドル形状です。用途土木工事、園芸や農業に。全長(mm)185質量(g)170切断能力(mm)(軟鋼線)2.8
シノ付カッター
グリーンクロス¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷番線カットと締めが1本で完結します。シノが長く先曲がりのため、作業効率が向上します。切れ味の良さと長切れが特徴です。用途土木工事、園芸や農業に。全長(mm)265質量(g)320切断能力(mm)(軟鋼線)4
ボルトカッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980~税込¥14,278~1本32日以内出荷から62日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。切断能力中硬線程度
EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用)
Mokuba(小山刃物製作所)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷手動式1発切断。用途D15用替刃対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
















![[EA682HA-1200用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598723-210430-02.jpg)
![[EA682HA-1050用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598714-210430-02.jpg)
![[EA682HA-900用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598705-210430-02.jpg)
![[EA682HA-750用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598696-210430-02.jpg)
![[EA682HA-600用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598687-210430-02.jpg)
![[EA682HA-350用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598669-210430-02.jpg)
![[EA682HA-300用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598653-210430-02.jpg)