絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 専用カッター

544件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーカッター KEIBA

    ワイヤーカッター

    KEIBA
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    鋭利な刃で切ったワイヤーがほつれない。オール鍛造による強力タイプで、握ると開く自動オープン機能付。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8861材質MARUTOLOYⅠ質量(g)255寸法A(mm)193寸法D(mm)21寸法E(mm)24切断能力(mm)(ワイヤー)5寸法B(mm)24寸法C(mm)41切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 硬線2.5バネ無しサイズ(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型クリッパー ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー ベントヘッド

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • コイル式オールステンシノ付カッター 土牛

    コイル式オールステンシノ付カッター

    土牛
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!
    材質オールステンレス製全長(mm)210切断能力(mm)(軟鋼線)4全質量(g)約260
  • ダウンライトMバーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ダウンライトMバーカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット! 小径Φ50~Φ100mm対応。 Φ20mmの隙間があればOK!
    適合切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)全長(mm)500質量(g)1100
  • 据置式式 ワイヤーカッター(替刃) HIT(ヒット)

    据置式式 ワイヤーカッター(替刃)

    HIT(ヒット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    WC8ST用の替刃です。
    適合本体WC8STRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
    用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)750質量(g)4200切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
  • スモールクリッパー KEIBA

    スモールクリッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    ピアノ線もラクラク切断。安心のハンドルロック機構付き。
    トラスコ品番760-7903材質SK5全長(mm)212質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 軟線3.2切断能力(Φmm) 硬線2.9
  • アングルカッター専用刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    アングルカッター専用刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別替刃
  • Wave Dragon ワイヤロープカッター 泉陽

    Wave Dragon ワイヤロープカッター

    泉陽
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量・安全・経済的 太く硬いロープも手軽に切れる 最良のワイヤロープカッターです
    仕様手動/油圧式
  • SX20用樹脂板 室本鉄工

    SX20用樹脂板

    室本鉄工
    ¥729税込¥802
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番368-9174
  • メリーマルチカッターMC80 室本鉄工

    メリーマルチカッターMC80

    室本鉄工
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷
    受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
    用途給湯・給水工事用配管材の切断にトラスコ品番337-8985全長(mm)233質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
  • ボルトクリッパー用替刃 TRUSCO

    ボルトクリッパー用替刃

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
  • ワイヤーカッター(据置き式) HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター(据置き式)

    HIT(ヒット)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。
    用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
  • ミニバンカッター 土牛

    ミニバンカッター

    土牛(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)210質量(g)270切断能力鉄線4mm・ピアノ線2mm
  • アルミピアノ線クリッパー フジ矢

    アルミピアノ線クリッパー

    フジ矢
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
    仕様セーフティーコード対応、ストッパー機能付トラスコ品番298-4971寸法(mm)280質量(g)245寸法d(mm)89寸法a(mm)280寸法e(mm)19刃部硬度HRC58~60寸法b(mm)45.5切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線5.0切断能力(Φmm) 銅線12.0寸法c(mm)14材質(ボディ)アルミ
  • ワイヤーカッター ヒット商事

    ワイヤーカッター

    ヒット商事
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    4日以内出荷
    軽量で長めのハンドル採用により楽にカットが出来ます。左右の刃で巻き込む様にカットする為切り口がバラけ難いです。
    用途ワイヤー、ケーブル線、鋼芯アルミ線の切断などにご使用ください。全長(mm)710質量(g)2200切断能力(mm)ワイヤ:16
  • ワイヤーロープカッター 6 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーロープカッター 6

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    翌日出荷
    ステンレスワイヤーOK!!。倍力機構でラクラク切断(特許取得)
    性能ワイヤーロープΦ6mm、ステンレスワイヤーロープΦ6mm。軟鋼棒Φ5mm全長(mm)233質量(g)370
  • アルミハンドルミニカッター TAKAGI(高儀)

    アルミハンドルミニカッター

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
    アルミハンドルで軽くて疲れにくい
    用途鉄線・銅線などの切断に材質【刃部】Cr-V【ハンドル】アルミニウム合金切断能力(Φmm)【軟鋼線】約Φ4
  • ユニバーサルカッター Slice(スライス)

    ユニバーサルカッター

    Slice(スライス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。10479は、グリップ部を握るだけで簡単かつ安全にカットができるカッターで、ケーブル・ワイヤーのカットや枝切りなどの作業に最適です。カット後の切削物の断面も綺麗に仕上げられます。本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
    用途切断作業。電線ケーブル・木の枝・茎・PPバンド等に。トラスコ品番453-5444材質本体材質:熱可塑性エラストマー、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスチール、ステンレススチール、刃材質:セラミック全長(mm)245適合替刃10523・10524・10525・10526・10528RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみボルトクリッパー TRUSCO

    折りたたみボルトクリッパー

    TRUSCO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷
    ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。
    用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質ハンドル:スチール材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
  • アルミボルトクリッパー曲がり SK11

    アルミボルトクリッパー曲がり

    SK11
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。ハンドル形状は手の当たりが優しく握りやすい形状です。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
    用途線材の切断。ハンドル形状曲がり(約15度)最大切断能力(mm)軟鉄線5サイズ(mm)250
  • ミニクリッパー SK11

    ミニクリッパー

    SK11
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。
    用途線材の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
  • アルミボルトクリッパー フジ矢

    アルミボルトクリッパー

    フジ矢
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷
    デザインと機能性にこだわったボルトクリッパー。 切断時に力を入れても手が痛くならない、幅広のハンドル形状。 研磨とアルマイトを施すことで、手触りもよく、高級感のあるマットな仕上り。
    全長(mm)230色ブラック切断能力(Φmm) 鉄線4.0
  • ミゼットニッパプロ MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットニッパプロ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。
    用途ミゼットニッパー。材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ全長(mm)215質量(g)280切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし材質(刃)刃物鋼
  • オールステンシノ付カッター 土牛

    オールステンシノ付カッター

    土牛
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷
    オールステンレス製のシノ付カッターです。さびにくいオールステンレス製です。落下防止コード取付穴付です。
    用途線材の切断。全長(mm)約260質量(g)約290切断能力(mm)軟鋼線4材質(刃)ステンレス
  • アルミプチカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アルミプチカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
  • ステン刃アルミボルトクリッパー曲がりハンドル ブラウン 土牛

    ステン刃アルミボルトクリッパー曲がりハンドル ブラウン

    土牛
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    受注生産品。刃部調整済み。刃の素材と加工方法の変更で耐久性がアップしております。アルミハンドルの仕上がりがより美しくなりました。
  • ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。 環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。 刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。 連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
    トラスコ品番372-1086全長(mm)320質量(kg)0.78呼び寸法(mm)300最大切断能力(mm)80HRB以下/Φ5.020HRC以下/Φ5.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインクリッパー 高階救命器具

    ラインクリッパー

    高階救命器具
    ¥759税込¥835
    1個
    6日以内出荷
    リーダーのカットに最適、スタンダードなラインクリッパーです。 ハサミよりも小型で軽量のため、ゲームベスト等のDリングにぶら下げても気になりません。 ピンオンリールなどに取り付ける事で素早くラインをカットする事が可能です。(ピンオンリールは付属しません)
    用途モノフィラメントライン対応ラインクリッパー全長(mm)50色Black質量(g)5材質(刃)ステンレスSUS420
  • ボルトカッター 10mm/600mm エスコ

    ボルトカッター 10mm/600mm

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
    全長(mm)600質量(kg)2.8切断能力(mm)7.9材質(ハンドル)鍛造スチール
  • 7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス)

    7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。 カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。 追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。 ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。 極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。 クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
    寸法(mm)200×62×24質量(g)380切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • ボルトカッター エスコ

    ボルトカッター

    エスコ
    ¥3,610~税込¥3,971~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    鍛造ハンドル HRC50までの硬い材料の切断に
  • ポケットアンギュラカッター アルミハンドル HIT(ヒット)

    ポケットアンギュラカッター アルミハンドル

    HIT(ヒット)
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    4日以内出荷
    ポケットアンギュラカッターのアルミハンドル仕様
    用途針金、番線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小ねじカッターセット エスコ

    小ねじカッターセット

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1セット
    当日出荷
    現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
    付属品首下長さゲージ仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。全長(mm)500質量(kg)1.26材質(本体)スチール切断能力M3・M4・M5・M6
  • アルミミニクリッパー SK11

    アルミミニクリッパー

    SK11
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
  • ボルトクリッパーα 替刃 TRUSCO

    ボルトクリッパーα 替刃

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
    材質/仕上特殊鋼呼称替刃
  • コイル式オールステンシノ付カッター 土牛

    コイル式オールステンシノ付カッター

    土牛
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2875全長(mm)225材質/仕上ステンレス製質量(g)260取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
  • オールステンシノ付カッター 土牛

    オールステンシノ付カッター

    土牛
    ¥5,398税込¥5,938
    1丁
    当日出荷
    オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2872全長(mm)225材質/仕上ステンレス製質量(g)260取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
  • オールステンハンディカッター 長シノ型 土牛

    オールステンハンディカッター 長シノ型

    土牛
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    翌日出荷
    オールステンハンディーカッターのシノ付き版。小さくてもしっかり切れます。手のひらに収まる、全長約185mmのコンパクトサイズ。
    用途番線の切断、締め付けに。全長(mm)約185切断能力(mm)軟鋼線:2.8全質量(g)約170
専用カッター