絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 専用カッター

544件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロホビー ワイヤーカッター KEIBA

    プロホビー ワイヤーカッター

    KEIBA(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーの切断に。より線ワイヤーがほつれない。平に切断できる。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3781材質MARUTOLOYⅠ質量(g)66寸法A(mm)100寸法D(mm)7.6寸法B(mm)10寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.4切断能力(mm)軟銅線より線ワイヤー:1.0 アルミ・銅線:2.0バネ有りサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    当日出荷
    ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネとにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド、再調整可能です。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。刃の硬度は約64HRCです。
    用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190硬度刃:HRC約64切断能力(AWG)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×60×20
  • ワイヤーカッター フェルコ

    ワイヤーカッター

    フェルコ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。 切断面は円形のまま。
  • ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター替刃RC用

    アーム[作業工具]
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。 取付ボルトナット付です。
    用途ワイヤーロープカッターRC-450用セット内容取付ボルトナット×4組材質(刃)特殊鋼
  • ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターWRタイプ

    アーム[作業工具]
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1丁ほか
    翌日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • ボルトカッター KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1丁
    当日出荷
    最大HRC48までのワークの切断が可能です。 ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。 人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。 偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。 刃の硬度は約HRC62。 刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
  • チェーンクリッパー HIT(ヒット)

    チェーンクリッパー

    HIT(ヒット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    4日以内出荷
    超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
    用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRC48硬線)6再生紙使用マーク適合
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)
    ¥8,398税込¥9,238
    1丁
    4日以内出荷
    硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
    用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)450質量(g)1700切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5再生紙使用マーク適合
  • アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所)

    アングルカッター

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
    全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
  • POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃) TSUNODA(ツノダ)

    POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃)

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    トラスコ品番853-5088全長(mm)230質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47
  • ボルトクリッパ替刃 KTC

    ボルトクリッパ替刃

    KTC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    BP7用の替刃です。
  • メリー 超硬ワイヤニッパ175mm 室本鉄工

    メリー 超硬ワイヤニッパ175mm

    室本鉄工
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。
    用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。仕様超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃トラスコ品番356-8130全長(mm)175質量(g)220切断能力(Φmm) ピアノ線1
  • ワイヤーロープカッター替刃 HIT(ヒット)

    ワイヤーロープカッター替刃

    HIT(ヒット)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ワイヤーカッター(アルミハンドル) HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター(アルミハンドル)

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
    用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
  • Cチャンカッター フジ矢

    Cチャンカッター

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    火花・電源を気にせず一発切り!!。Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」。Cチャンに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
    トラスコ品番327-2222質量(kg)1.2使用範囲(mm)厚さ1.2以下のCチャンサイズ(mm)550
  • ワイヤーロープカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤーロープカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 鍛刃解体カッター アーム[作業工具]

    鍛刃解体カッター

    アーム[作業工具]
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    内装解体職人の声によって開発。一般的な番線カッターより刃が長く、より汎用的に使用可能。刃は特殊鋼を自社鍛造!切れ味、耐久性抜群!。刃をメーカー従来品比7mm延長。カラビナ12mm対応。片手で施錠、解除ができるロック機構。番線やVVFケーブルをこの一本で切断可能に。握りやすい軟質グリップに落下防止ストラップホール付き。
    全長(mm)233質量(g)280切断能力Φ4mm(軟鋼線)/2.0mm×3芯(VVF)
  • ワイヤーロープカッター エスコ

    ワイヤーロープカッター

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1本
    翌日出荷
    ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
    全長(mm)170質量(g)215切断能力(Φmm)(スチール)3.0表面処理(グリップ)PVCコーティング
  • 軽天工具 (Mバーカッター) MARVEL R&D(ミノル工業)

    軽天工具 (Mバーカッター)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌日出荷
    壁際に四角なし!!一発切り。軽量・小型。騒音、粉塵、火花が出ない。360°回転 ハンドルが壁に当らない!!(特許取得)
    用途壁面のきわ切り全長(mm)500質量(g)1810切断寸法(mm)【Mバー 】CS-19 CW-19 厚さ0.5
  • 18V 充電式 Cチャンネルカッター HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式 Cチャンネルカッター

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    業界初 充電式電動工具 Cチャンネルカッタ (※2025年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(コードレスMバーカッタ、コードレスCチャンネルカッタ)) 切断作業を電動化・・・片手操作で部材を抑えながら、安全作業をサポート。操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断可能。 切断時間 4秒以下でスムーズに作業が行えます。 天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付。細部の確認などに役立ちます。 軽量・コンパクト・・・狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手で楽に操作できます。 作業中の仮置きに便利な大型フック付。 1充電当たりの作業量(目安) ※数値は参考値です。材料や条件により異なります。 CC-25 約250カット (BSL1820M使用時) CS-25 約300カット (BSL1820M使用時) CW-19 約320カット (BSL1820M使用時 CW-19 約380カット (BSL1820M使用時))
    用途Cチャンネルの切断質量(kg)3.5(BSL1820M装着時)電圧(V)18切断能力CC-19
  • ポケットクリッパー J-CRAFT99

    ポケットクリッパー

    J-CRAFT99
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)265最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
  • ステン刃アルミボルトクリッパー ゴールド 土牛

    ステン刃アルミボルトクリッパー ゴールド

    土牛
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    翌々日出荷
    受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
  • レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用) Mokuba(小山刃物製作所)

    レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    手動式1発切断。
    用途D15用替刃対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
  • レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用) Mokuba(小山刃物製作所)

    レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    手動式1発切断。
    用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
  • EX可動刃WD1 Mokuba(小山刃物製作所)

    EX可動刃WD1

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
    仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2709適合機種D-105セット内容バネ、バネ受け、バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)100色黒・シルバー質量(g)703タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称可動刃D1アズワン品番64-8476-94寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)100×18×88
  • EX固定刃WD1 Mokuba(小山刃物製作所)

    EX固定刃WD1

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
    仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2710適合機種D-105セット内容バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)73色黒・シルバー質量(g)673タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称固定刃D1アズワン品番64-8476-95寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)73×18×73
  • Mバーカッター JAPPY

    Mバーカッター

    JAPPY
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ
    質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
  • ワイヤーカッター用交換部品 フェルコ

    ワイヤーカッター用交換部品

    フェルコ
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 直径7mm/190mmワイヤーロープカッター エスコ

    直径7mm/190mmワイヤーロープカッター

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。全長(mm)190仕上磨き切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
  • 200mm ミニクリッパー(ベント型) KNIPEX(クニペックス)

    200mm ミニクリッパー(ベント型)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 活線ボルトクリッパ600A替刃 MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ600A替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ZBC600A用替刃
    適合本体ZBC600A寸法(mm)600
  • アングル切断機 穴あきアングル用 MCC(松阪鉄工所)

    アングル切断機 穴あきアングル用

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
  • カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃 PICUS(大洋精工)

    カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃

    PICUS(大洋精工)
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
    質量(g)163硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクリッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    ミニクリッパー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
  • アルミピアノ線ベントクリッパー 龍牙 フジ矢

    アルミピアノ線ベントクリッパー 龍牙

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番834-5446全長(mm)213質量(g)165切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
  • アルミボルトクリッパー300 SK11

    アルミボルトクリッパー300

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。至極の輝きガンメタリックカラーです。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断。最大切断能力(mm)軟鉄線:5
  • ミニカッター(鉄ハンドル) TRUSCO

    ミニカッター(鉄ハンドル)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
    トラスコ品番818-5140材質スチール直刃鉄ハンドル全長(mm)215質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4
  • 活線ボルトクリッパ600A MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ600A

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1丁
    翌日出荷
    本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
    用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
  • 215mm ミニクリッパー(ステンレス製) エスコ

    215mm ミニクリッパー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,010税込¥3,311
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA545ME-1
  • スモールクリッパー(喰切型) KEIBA

    スモールクリッパー(喰切型)

    KEIBA(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    力が伝わりやすい喰切タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。
    用途切る作業にトラスコ品番760-7920材質MARUTOLOYⅠ質量(g)280寸法A(mm)210寸法D(mm)16寸法B(mm)40寸法C(mm)48切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 軟線3.2切断能力(Φmm) 硬線2.9バネ無しサイズ(mm)200
専用カッター