絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
220件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ポケットクリッパー J-CRAFT99

    ポケットクリッパー

    J-CRAFT99
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)169最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
  • ワイヤーロープカッター SK11

    ワイヤーロープカッター

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワイヤーがほつれることなく、軽い力できれいに切断する事ができます。刃部は特殊合金鋼を採用し、高周波焼入れすることで、切れ味・耐久性は抜群です。
    用途ワイヤーロープ、鉄線、ステンレス線の切断。全長(mm)165刃部硬度HRC58~62切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4切断能力(Φmm) ステンレス1.5
  • ミニカッター 210mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ミニカッター 210mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    トラスコ品番810-9130全長(mm)210
  • MCC ステンレス製ミゼットニッパ MCC(松阪鉄工所)

    MCC ステンレス製ミゼットニッパ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
    トラスコ品番367-3812全長(mm)215切断能力(Φmm) 軟線3.5
  • オールステンミニニッパー 土牛

    オールステンミニニッパー

    土牛(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。
    全長(mm)215質量(g)240切断能力鉄線3.5mm切断能力(Φmm) 鉄線3.5
  • ミニカッター アルミハンドル バクマ工業

    ミニカッター アルミハンドル

    バクマ工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
    用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
  • ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター300mm

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
    用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
  • 200mm ミニクリッパー(スプリング付) KNIPEX(クニペックス)

    200mm ミニクリッパー(スプリング付)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)365刃先形状標準刃切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃 PICUS(大洋精工)

    カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃

    PICUS(大洋精工)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
    質量(g)260硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型クリッパー バネ付 KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー バネ付

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,398税込9,238
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • オールステンミニカッター モトコマ

    オールステンミニカッター

    モトコマ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    金属部分は全てステンレスを使用していますので、防錆性に優れています。
    質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4サイズ(mm)200
  • ミニクリッパ KTC

    ミニクリッパ

    KTC(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番807-0106種別ミニクリッパ質量(g)355寸法L(mm)215呼び寸法215最大切断外径(mm)硬線類Φ2.9
  • オールステンストロングカッター 土牛

    オールステンストロングカッター

    土牛
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    オールステンレスでサビにも強くなっています。握りやすく力の入りやすいハンドル形状になっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2874全長(mm)210材質/仕上ステンレス製質量(g)230取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
  • ワイヤーロープカッター trad

    ワイヤーロープカッター

    trad
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味!片手でラクラク切断できる! ワイヤーの切断に最適 抜群の切れ味。片手でラクラク切断できる 軽く片手で作業ができる 未使用時に刃を閉じておけるロック機能付 安全ストッパー付
    材質刃:SK5、グリップ:PVC、ハンドル:カーボンスチール、硬度:刃部HRC56-66全長(mm)190質量(g)280切断能力ピアノ線:2mmまで、鋼線:2mmまで、ワイヤー鉄線:4mmまで、ステンレス線(焼き入れ有り):2mmまで、ステンレス線(焼き入れ無し):4mmまで、ケーブル線(IV線):6mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×58×18、台紙:263×95×20
  • ステン刃アルミストロングカッター 土牛

    ステン刃アルミストロングカッター

    土牛
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    刃部調整済み。全質量約160gと軽量化。
    用途軟鋼線の切断に。全長(mm)210切断能力(mm)軟鋼線3.5材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)軽量アルミ全質量(g)約160
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネとにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド、再調整可能です。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。刃の硬度は約64HRCです。
    用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190硬度刃:HRC約64切断能力(AWG)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×60×20
  • 鉄筋ワイヤーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    鉄筋ワイヤーカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    銅線から鉄筋までの幅広い用途。 刃は熱処理後更に高周波焼入れが施されており、太いワイヤーもくい切る鋭い刃先。 ハンドルに特殊アルミ合金使用。 軽く強く、使いやすく、携帯に便利。
  • ミニカッター バクマ工業

    ミニカッター

    バクマ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵で連続作業でも疲れにくい。
    用途軟鋼線材や番線、針金などの切断に。全長(mm)200質量(g)260最大切断能力(Φmm)4
  • ワイヤーロープカッター200mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター200mm

    アーム[作業工具]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
    用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)200最大切断径(Φmm)5再生紙使用マーク適合
  • アルミピアノ線クリッパー 龍牙 フジ矢

    アルミピアノ線クリッパー 龍牙

    フジ矢
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番834-5445全長(mm)215質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
  • ミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 TRUSCO

    ミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。 2mmの硬線が切れます。
    トラスコ品番497-4387材質スチール直刃、アルミハンドル全長(mm)215質量(g)155切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
  • ワイヤーカッター フェルコ

    ワイヤーカッター

    フェルコ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。 切断面は円形のまま。
  • オールステンストロングカッター 土牛

    オールステンストロングカッター

    土牛
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
    全長(mm)210質量(g)230切断能力(mm)軟鋼線(鉄線)4
  • アルミミニクリッパー SK11

    アルミミニクリッパー

    SK11
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
  • ミニクリッパー E-Value

    ミニクリッパー

    E-Value
    899税込989
    1個
    当日出荷
    手に優しいグリップ付きハンドルです。グリップ付で軟鋼線材、丸棒の切断に最適です。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断作業。切断能力(mm)軟鋼線:4
  • シノ付カッター 土牛

    シノ付カッター

    土牛
    1,788税込1,967
    1丁
    当日出荷
    番線の締めこみ作業に便利なシノ付きとなっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-4391全長(mm)225材質/仕上スチール製、刃:工具鋼質量(g)330取付穴ありハンドルシノ付きストロングハンドル切断能力(Φmm) 軟線4.0
  • オールステンシノ付カッター長シノ型曲がり 土牛

    オールステンシノ付カッター長シノ型曲がり

    土牛
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2867全長(mm)260材質/仕上ステンレス製質量(g)290取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
  • カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ステンレス刃 PICUS(大洋精工)

    カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ステンレス刃

    PICUS(大洋精工)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
    質量(g)155呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミゼットカッタ カラビナ仕様 MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットカッタ カラビナ仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。 極太カラビナ軸径12mmにも対応。 高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。
    用途線材の切断仕様落下防止具取付穴付き全長(mm)210質量(g)275切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
  • ミニニッパー アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 TRUSCO

    ミニニッパー アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(163g)です。 刃先が45°なので根元から切れます。
    トラスコ品番497-4409材質スチールニッパー刃、アルミハンドル全長(mm)213質量(g)163切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
  • プロホビー ワイヤーカッター KEIBA

    プロホビー ワイヤーカッター

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーの切断に。より線ワイヤーがほつれない。平に切断できる。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3781材質MARUTOLOYⅠ質量(g)66寸法A(mm)100寸法D(mm)7.6寸法B(mm)10寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.4切断能力(mm)軟銅線より線ワイヤー:1.0 アルミ・銅線:2.0バネ有りサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターWRタイプ

    アーム[作業工具]
    6,498税込7,148
    1丁ほか
    翌日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃) TSUNODA(ツノダ)

    POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃)

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    トラスコ品番853-5088全長(mm)230質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47
  • POWERエンドカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)

    POWERエンドカッター 230mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    トラスコ品番785-1618全長(mm)215質量(g)250頭部厚(mm)20頭部幅(mm)38切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4先端長(mm)9柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
  • メリー 超硬ワイヤニッパ175mm 室本鉄工

    メリー 超硬ワイヤニッパ175mm

    室本鉄工
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。
    用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。仕様超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃トラスコ品番356-8130全長(mm)175質量(g)220切断能力(Φmm) ピアノ線1
  • ワイヤーカッター(アルミハンドル) HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター(アルミハンドル)

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
    用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
  • ワイヤーロープカッター エスコ

    ワイヤーロープカッター

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
    全長(mm)170質量(g)215切断能力(Φmm)(スチール)3.0表面処理(グリップ)PVCコーティング
  • ポケットクリッパー J-CRAFT99

    ポケットクリッパー

    J-CRAFT99
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)265最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
  • 直径7mm/190mmワイヤーロープカッター エスコ

    直径7mm/190mmワイヤーロープカッター

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。全長(mm)190仕上磨き切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
ワイヤーロープカッター