絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(9)
- 180~200未満(11)
- 200~220未満(78)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(6)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(6)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(7)
- 600~650未満(8)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(6)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1200未満(3)
- 1200~1400未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- HIT(ヒット)(27)
- 土牛(23)
- エスコ(22)
- KNIPEX(クニペックス)(15)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- TRUSCO(8)
- KEIBA(7)
- PICUS(大洋精工)(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- フジ矢(6)
- モトコマ(6)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- アーム[作業工具](5)
- スリーピークス(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- アサダ(4)
- バクマ工業(4)
- trad(4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(9)
180~200未満(11)
200~220未満(78)
220~240未満(12)
260~280未満(6)
400~450未満(5)
450~500未満(6)
550~600未満(7)
600~650未満(8)
700~800未満(6)

ワイヤーカッター
HIT(ヒット)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷切断面がバラけにくく美しいです。用途ワイヤー切断に。全長(mm)1058質量(g)8500切断能力(Φmm)(ケーブル線IV)26(ピアノ線)4.5(ワイヤーロープ)16
電線カッター(替刃式)
HIT(ヒット)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ハンドルにグラスファイバーを採用し作業者の安全を向上させています。用途ケーブル、電線の切断作業に。全長(mm)650質量(g)1800切断能力(Φmm)(IV線)26
コンクリートメッシュカッター
HIT(ヒット)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷上向き、水平向きでメッシュに刃を掛けられる為、作業が快適になります。用途コンクリートメッシュの切断作業に。全長(mm)800質量(g)3.15切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
アンギュラーカッター
HIT(ヒット)¥17,980税込¥19,7781丁翌日出荷刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8441全長(mm)450質量(g)1700切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC40硬線)6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アンギュラーカッター
HIT(ヒット)¥12,980税込¥14,2781丁8日以内出荷刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8433全長(mm)350質量(g)1000切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC40硬線)5RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
モンスターニッパー
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。トラスコ品番356-8857全長(mm)450質量(kg)1.145切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下適合替刃MNC350G
スーパーハードカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷ピアノ線も切断できる強靭なカッター。 カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母体にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工。全長(mm)585質量(g)2250切断能力鉄筋Φ11mm/ワイヤーロープΦ16mm/ピアノ線Φ4.5mm/亜鉛めっき鋼 より線Φ8mm/電線Φ150mm2
ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部はJIS SK-5工具鋼を使用。ワイヤーロープが美しく楽に切断出来ます。ハンドル部は、軽量で強度のあるアルミ合金を使用。用途軟線(4.0mm)・硬線(1.8mm)の切断。トラスコ品番256-0372全長(mm)197質量(g)140切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
ハード・ギア オールステンミニカッター
PROGEAR¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷錆びにくく切れ味のあるステンレス材を使用したオールステンニミカッター切断能力(Φmm) 鉄線4以下切断能力(Φmm) 硬線1.6以下切断能力(Φmm) 銅線4以下材質(刃)SUS420J2材質(ハンドル部)PVC