絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(9)
- 180~200未満(11)
- 200~220未満(78)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(6)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(6)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(7)
- 600~650未満(8)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(6)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1200未満(3)
- 1200~1400未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- HIT(ヒット)(27)
- 土牛(23)
- エスコ(22)
- KNIPEX(クニペックス)(15)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- TRUSCO(8)
- KEIBA(7)
- PICUS(大洋精工)(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- フジ矢(6)
- モトコマ(6)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- アーム[作業工具](5)
- スリーピークス(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- アサダ(4)
- バクマ工業(4)
- trad(4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(9)
180~200未満(11)
200~220未満(78)
220~240未満(12)
260~280未満(6)
400~450未満(5)
450~500未満(6)
550~600未満(7)
600~650未満(8)
700~800未満(6)

ミニカッター ステン刃アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 刃部にはサビにくいステンレス合金を使用しています。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。トラスコ品番497-4395材質ステン刃、アルミハンドル全長(mm)215質量(g)155切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ1.6、銅線:Φ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断にトラスコ品番446-9682全長(mm)150質量(g)205切断能力(Φmm)3
コイル式オールステンストロングカッター
土牛¥4,298税込¥4,7281個当日出荷バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!材質オールステンレス製全長(mm)210切断能力(mm)(軟鋼線)4全質量(g)約230
アンギュラーカッター
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8450全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
ミニカッター(ベントタイプ)
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷刃部は特殊鋼を使用し、切れ味は抜群です!全長(mm)210.5呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm)(なまし軟線)3.5アズワン品番64-3677-64RoHS指令(10物質対応)対応
POWERブラスカッター 230mm (ラウンド刃)
TSUNODA(ツノダ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現トラスコ品番853-5087全長(mm)230質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47
グリーンカッター
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。トラスコ品番776-7544材質バナジウム鋼質量(g)270呼び寸法(mm)200硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)211切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)40寸法E(mm)4.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
ケーブルカッター
JTC¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷ケーブルとワイヤー切断機能を備えた2in1用途・ケーブル、2~3芯線、PVCチューブ切断用。最大50mm2のケーブルを強力に切断できます。・サイズ:165mm ・長さX幅X高さ:155X55X20mm ・日本製420J2ステンレス鋼 ・刃厚:4mm
ストロングカッター
土牛¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷従来のミニカッターのブラックカラータイプ。握りやすいストロングハンドル仕様。落下防止コード取付穴付。用途番線の切断全長(mm)210質量(g)270切断能力(mm)軟鋼線4
ワイヤーロープカッター 16
MARVEL R&D(ミノル工業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ピアノ線・メッセンジャーワイヤー2種から電線まで幅広い切断能力。カッターの羽部はハイカーボンスチールを母材にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工性能ピアノ線Φ4.5mm、亜鉛めっき鋼より線Φ8mm、鉄筋Φ11mm、ワイヤーロープΦ16mm、IV150mm2全長(mm)585質量(g)2250
鋼線カッター(ハードクリッパ)10
MARVEL R&D(ミノル工業)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷鋼線もOK !!。スパッと切断。スベリ止めギザ刃付。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)性能軟鋼線HRB80以下Φ10mm、軟鋼線HRC40以下Φ8mm全長(mm)460質量(g)1770
鋼線カッター(ハードカッター)5
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷鋼線の切断OK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)。スベリ止めギザ刃付適合0適合機種0性能軟鋼線HRB80以下Φ5mm、硬鋼線HRC48以下Φ3.2mm寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)400穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
鋼線カッター(ハードクリッパ)11
MARVEL R&D(ミノル工業)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷鋼線もOK !!。スパッと切断。スベリ止めギザ刃付。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)性能軟鋼線HRB80以下Φ11mm、軟鋼線HRC40以下Φ9mm全長(mm)630質量(g)2600
ワイヤーロープカッター 12
MARVEL R&D(ミノル工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ステンレスワイヤーOK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構(特許取得)性能ワイヤーロープΦ12mm、ステンレスワイヤーロープΦ10mm、軟鋼線Φ8mm全長(mm)614質量(g)2460
ミニカッター
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ばね式でラクラク切断 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製用途建築現場の足場・結束資材の解体に付属品本体×1材質(グリップ)塩化ビニルハンドルスチール切断能力(Φmm)【軟鋼線】4材質(刃)炭素工具鋼
オールステンレスミニカッター
TAKAGI(高儀)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷ばね式でラクラク切断 。さびにくい!ステンレス製 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製用途建築現場の足場・結束資材の解体に付属品本体×1材質(グリップ)塩化ビニルハンドルステンレス鋼切断能力(Φmm)【軟鋼線】4材質(刃)ステンレス刃物鋼
ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁翌々日出荷ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネとにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド、再調整可能です。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。刃の硬度は約64HRCです。用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190質量(g)310硬度刃:HRC約64切断能力(AWG)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×60×20ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線細線:5、多芯:7切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5、(鉄)4切断能力(mm2)銅線(多芯):10パッケージ無し
ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥9,698税込¥10,6681丁3日以内出荷タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化全長(mm)160ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理
215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ
エスコ¥1,750税込¥1,9251本翌日出荷樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付)
エスコ¥242,100税込¥266,3101台翌日出荷手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。![ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339549-230518-02.jpg)
ワイヤーロープカッター 手動油圧式
アーム[作業工具]¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックスワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))アズワン品番64-6549-76メーカー商品コード868-8580最大出力(tonf)10(98KN)
鋼線クリッパー レッドロングハンドル
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁4日以内出荷ロングハンドル仕様のボルトクリッパ用途硬度HRC48迄の硬線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
10.0mm/585mm ワイヤーロープカッター
エスコ¥12,300税込¥13,5301丁当日出荷仕様このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。全長(mm)586質量(kg)2.3切断能力(mm)Φ10
ミニニッパー
バクマ工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷バネ内蔵で連続作業でも疲れにくい。ベントタイプ。用途軟鋼線材や番線、針金などの切断に。全長(mm)200質量(g)260最大切断能力(Φmm)4


















![ポケットカッター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937898-260121-02.jpg)
![ツールフック対応ミニカッター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938011-260121-02.jpg)
![フック対応アルミ柄ステンミニカッター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919969-260121-02.jpg)












![ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339549-230518-02.jpg)