「ケーブル長(m) 」から絞り込む
ブランド: エスコ価格: 1,500~10,000円すべて解除
5m ビデオケーブル エスコ 当日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m) 5 仕様 ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブル エスコ品番 EA940PH-5
[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター エスコ 翌日出荷
Mini DisplayPortを搭載した機器をHDMI接続するための変換アダプタ。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様 ●コネクタ形状:Mini DisplayPortオス-HDMI(タイプA)メス●最大解像度:1920×1200(WUXGA)/1080p(フルハイビジョン)/1600×1200(4/3)●ケーブル長:20cm●ケーブル径:5.5mm アズワン品番 65-9314-90
HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ エスコ 翌日出荷
プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様 ●ケーブル長:7m●ケーブル直径:約9.0mm●コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●規格:Premium HDMI認証品●線材:UL20276●被覆材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●対応解像度:4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz●帯域:18Gbps●対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど アズワン品番 65-9314-78
3m ビデオケーブル エスコ 翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m) 3 仕様 ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブル エスコ品番 EA940PH-3
5m ビデオケーブル エスコ 翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m) 5 仕様 ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブル エスコ品番 EA940PH-15
3m ビデオケーブル エスコ 翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m) 3 仕様 ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブル エスコ品番 EA940PH-13
2m ビデオケーブル エスコ 翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m) 2 仕様 ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブル エスコ品番 EA940PH-12
フォノケーブル audio-technica 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ