カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • AV家電
          • オーディオ
            • オーディオケーブル

オーディオケーブル :「rca メス」の検索結果

オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
15cm ステレオオーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAジャック(メス) StarTech.com15cm ステレオオーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAジャック(メス)StarTech.com
789税込868
1個
当日出荷
1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ 2x RCA メスコネクタ 小型軽量設計
用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続長さ(mm)152.4ブラック質量(g)13コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター トライメイトRCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバータートライメイト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状AVメス-HDMIオス解像度1080P、780P
HDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター トライメイトHDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバータートライメイト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
デジタルであるHDMI信号をアナログであるコンポジットビデオ信号へ変換するコンバーターです。
用途アナログ変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートメス形状HDMI、AV変換タイプメス-メス
RCA(コンポジット 赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター ZATTARCA(コンポジット 赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーターZATTA(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIへ変換するコンバーターです。1080P/720Pの解像度切り替えスイッチ付きです。
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状コンポジット(メス)-HDMI(メス)解像度1080P、780P変換タイプメス - メス
ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック エレコムビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラックエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15ブラックコネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
15cm ステレオオーディオAUDIO変換ケーブル 3.5mmミニジャック 3極 (メス) - 2x RCA(オス) StarTech.com15cm ステレオオーディオAUDIO変換ケーブル 3.5mmミニジャック 3極 (メス) - 2x RCA(オス)StarTech.com(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ 2個のRCAオスコネクタ 小型軽量設計
用途携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続長さ(mm)152.4ブラック質量(g)10.5コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
アナログオーディオ(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグに変換するアダプタです。 3.5mmジャック搭載のオーディオ機器にRCAを繋ぐ時に便利です。
端子3.5mmモノラルミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子(メス)
オーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔RCAジャック×2) AD-611 フジパーツオーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔RCAジャック×2) AD-611フジパーツ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
RCA変換ケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ] フジパーツRCA変換ケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ]フジパーツ
899税込989
1個
欠品中
※4極ミニプラグには配線パターンがありますのでお使いの機器の配線パターンをご確認の上ご使用下さい。
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用ブラック長さ(m)0.1規格片側:Φ3.5mmL型4極ミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3
ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ(L型)-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック エレコムビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ(L型)-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラックエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15ブラックコネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャノン・ケーブルからオーディオ AMP等へ接続
0.1mオーディオプラグ(3.5mmステレオミニジャック(メス)⇔RCAピンラグ(オス)×2)   AD-115 フジパーツ0.1mオーディオプラグ(3.5mmステレオミニジャック(メス)⇔RCAピンラグ(オス)×2) AD-115フジパーツ
659税込725
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグ(メス)をRCAピンプラグに(オス)×2に変換する、変換ケーブルアダプター(変換コード)です。
材質線材:高純度OFCケーブル(99.996%)ブラック規格片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、片側:RCAプラグ(オス)×2ケーブル長(m)0.1プラグ金メッキプラグ
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
アナログオーディオ(RCA)を6.5mmモノラルプラグに変換するアダプタです。 6.5mmプラグ搭載のオーディオ機器にRCAを繋ぐ時に便利です。
端子アナログオーディオ(RCA)端子(メス)×2(LR) - 6.5mmモノラルプラグ
RCA2分配プラグ [2分配プラグ] フジパーツRCA2分配プラグ [2分配プラグ]フジパーツ
889税込978
1個
当日出荷
ピン端子を2つに分配したい時に使用します。
ブラックプラグニッケルメッキプラグ
RCA変換ケーブル [ピンプラグメス⇔ミニプラグ] フジパーツRCA変換ケーブル [ピンプラグメス⇔ミニプラグ]フジパーツ
849税込934
1個
当日出荷
映像用ピンコード(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグへ変換
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用長さ(m)0.1規格片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×1プラグニッケルメッキプラグ
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
当日出荷
標準ケーブルをオーディオAMPに接続等
タイプPhone(メス)/RCA(オス)
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,998税込3,298
1本(2m)ほか
3日以内出荷
音声用のRCAケーブルです。映像用は RCAケーブル(ビデオ用) をご覧ください。堅牢なメーカー製のRCAコネクタ F-10 を使用しています。
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
399税込439
1パック(2個)
5日以内出荷
アナログオーディオ(RCA)を3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプタです。 古いオーディオ機器とPCスピーカーを接続する時などに便利です。
端子3.5mmステレオミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子(メス)×2(LR)
RCA/3.5mm端子-USBオーディオキャプチャーケーブル アイネックスRCA/3.5mm端子-USBオーディオキャプチャーケーブルアイネックス
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
RCA/3.5mmオーディオ端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンへ音声を出力します。アナログ音源をパソコンでデータ管理でき、パソコン以外のデジタルオーディオプレーヤーでも再生可能になります。デジタル化により長期保存が可能です。メディアやプレーヤーの損傷を心配する必要がありません。フリーソフトのAudacityなどに対応しています。内蔵チップセットがRCA/3.5mmオーディオ入力をデジタル音声に変換します。3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタが付属し、ケーブル延長などに便利です。対応サンプルレート: ステレオ2チャンネル 16bit 44.1kHz/48kHz (最大)対応OS: Windows 11システム条件: USB 2.0ポート搭載パソコン (Pentium IV 1.6GHz、RAM 512MB以上を推奨)電源: USBバスパワー
仕様パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス付属品: 3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタブラック/ホワイトコネクタ形状RCA/3.5mmオーディオ端子側: コンポジットステレオ音声出力 (赤・白) メス、3.5mmステレオミニプラグ (黒) オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×73×11端子音声:約16cm (コネクタ含む)、USB: 約78cm (コネクタ含む)
0.1mオーディオプラグ(ステレオミニL型プラグ⇔ピンジャック×2) AD626 フジパーツ0.1mオーディオプラグ(ステレオミニL型プラグ⇔ピンジャック×2) AD626フジパーツ
899税込989
1個
10日以内出荷
材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
2分配オーディオケーブル(RCAピンプラグ×2-RCAピンジャック×4) フジパーツ2分配オーディオケーブル(RCAピンプラグ×2-RCAピンジャック×4)フジパーツ
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
RCAケーブル片側:RCAピンプラグ(オス赤白)×2片側:RCAピンジャック(メス赤白)×4CD等のプレーヤーから2台の機器へ同時に接続し録音および再生をする事ができます。金メッキプラグ2重シールド99.996%OFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用パソコン対応!
長さ(m)0.3
ピン(RCA)中継プラグ バラ3個 [ピン中継プラグ] フジパーツピン(RCA)中継プラグ バラ3個 [ピン中継プラグ]フジパーツ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
片側ピンジャック(メス)×3-片側ピンジャック(メス)×3
規格片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3プラグ金メッキプラグ
オーディオケーブル ピンRCAジャック(メス)×2-3.5mmステレオミニプラグ フジパーツオーディオケーブル ピンRCAジャック(メス)×2-3.5mmステレオミニプラグフジパーツ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5
オーディオケーブル 3.5mmステレオミニ-RCA変換ケーブル フジパーツオーディオケーブル 3.5mmステレオミニ-RCA変換ケーブルフジパーツ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
用途ピンジャック×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニ(メス)に変換します。または、Φ3.5mmステレオミニをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)1.5
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷
マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプXLR(オス)/RCA(メス)
RCA変換プラグ(オス-メス L型 金メッキ) LINKMANRCA変換プラグ(オス-メス L型 金メッキ)LINKMAN
939税込1,033
1個
5日以内出荷
材質メタルコネクタ形状L字型変換コネクター(RCAオス-メス)加工【端子部】金メッキ
RCA中継コネクタ(白 メス-メス パネル取付型 金メッキ) LINKMANRCA中継コネクタ(白 メス-メス パネル取付型 金メッキ)LINKMAN
599税込659
1個
5日以内出荷
材質メタルコネクタ形状中継コネクター(RCAメス-メス)加工【端子部】金メッキ
RCA中継コネクタ(メス-メス ストレート型 金メッキ) LINKMANRCA中継コネクタ(メス-メス ストレート型 金メッキ)LINKMAN
599税込659
1個
5日以内出荷
材質メタルコネクタ形状中継コネクター(RCAメス-メス)加工【端子部】金メッキ
RCA中継コネクタ(赤 メス-メス パネル取付型 金メッキ) LINKMANRCA中継コネクタ(赤 メス-メス パネル取付型 金メッキ)LINKMAN
599税込659
1個
5日以内出荷
材質メタルコネクタ形状中継コネクター(RCAメス-メス)加工【端子部】金メッキ
オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(オス) ーRCA(メス)変換コネクタ 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) / RCA(メス) エスエスエーサービスオーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(オス) ーRCA(メス)変換コネクタ 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) / RCA(メス)エスエスエーサービス
249税込274
1個
当日出荷
RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等をを3.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、RCA(メス)対応音声(ステレオ)
AV分岐コネクタ 変換名人AV分岐コネクタ変換名人
399税込439
1パック(2個)
10日以内出荷
アナログオーディオ(RCA)を2つに分岐する中継コネクタです。 1つの音源を2つに分ける時などに便利です。
端子RCA(メス)2P to RCA(メス)モノラル
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
RCA ピン・ケーブルの延長
タイプRCA(メス)/RCA(メス)
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 3 x RCA RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 3 x RCARS PRO
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3 x RCAタイプ = アダプタ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ RCA RCA RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ RCA RCARS PRO
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = RCAジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = RCAタイプ = カプラ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ RCA RCA RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ RCA RCARS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = RCAジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = RCAタイプ = アダプタ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ SCART 3 x RCA RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ SCART 3 x RCARS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = SCARTジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3 x RCAタイプ = オーディオ終端1 = オス SCART (1)終端2 = メス RCA (3)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 3接続方向 = ストレート色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ピン(RCA)中継プラグ [ピン中継プラグ] フジパーツピン(RCA)中継プラグ [ピン中継プラグ]フジパーツ
729税込802
1個
7日以内出荷
ピンプラグとピンプラグを中継するプラグです。
規格片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3プラグ金メッキプラグ
オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ーRCA(メス)変換コネクタ 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) / RCA(メス) エスエスエーサービスオーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ーRCA(メス)変換コネクタ 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) / RCA(メス)エスエスエーサービス
259税込285
1個
当日出荷
RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ メスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等と3.5mmステレオケーブルの中継変換に使用できます。
ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、RCA(メス)対応音声(ステレオ)
オーディオ機器メス端子用防塵カバー AVセット RCA用 x6 + ステレオミニジャック用 x4 エスエスエーサービスオーディオ機器メス端子用防塵カバー AVセット RCA用 x6 + ステレオミニジャック用 x4エスエスエーサービス
549税込604
1個
12日以内出荷
TVやレコーダー、アンプやプレーヤー、ゲーム機などの各種端子への埃や塵の付着を防ぐ、防塵キャップセットです。
セット内容RCA用x6、ステレオミニジャック用x4
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
RCAの分配に
タイプRCA(メス)×2/RCA(オス)
オーディオケーブル