絞り込み
内径(Φmm)
- 13
- 2(22)
- 2.5(48)
- 3(19)
- 4(82)
- 5(74)
- 6(52)
- 6.5(100)
- 7(28)
- 7.5(26)
- 8(95)
- 8.5(25)
- 9(54)
- 10(27)
- 12(39)
- 15(53)
- 18(20)
- 19(30)
- 25(38)
- 32(26)
- 38(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15(1)
- 16(4)
- 17(2)
- 19(1)
- 21.5(5)
使用流体
- 水(6)
- 空気(7)
- 薬品(1)
- 農薬(1)
ホース長さ(m)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(3)
- 20(4)
- 30(1)
- 50(5)
- 60(1)
- 100(4)
色
クリア(3)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
特性
- その他(3)
- 柔軟(6)
- 耐候(3)
- 耐圧(2)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(2)
- 透明性(3)
その他・柔軟・耐候・耐圧・耐摩耗・耐油・透明性
材質
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 0.7(1)
- 1(5)
- 1.5(1)
0.3・0.7・1・1.5
ブランド
- モノタロウ(1)
- 十川産業(4)
- PISCO(ピスコ)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- プラス・テク(1)
- 中部ビニール工業(1)
- 山一化工(1)
モノタロウ・十川産業・PISCO(ピスコ)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・プラス・テク・中部ビニール工業・山一化工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(48)
4(82)
5(74)
6(52)
6.5(100)
8(95)
9(54)
12(39)
15(53)
25(38)
内径(Φmm)をもっと見る

エアーホース PVC製
(81件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。用途エアツール用ホースに色黒最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65使用流体空気
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
透明ホース
プラス・テク¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体水材質ポリ塩化ビニル色透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
工業用ビニルホース
山一化工¥19,980~税込¥21,978~1巻3日以内出荷透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用色透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
スーパーエアーホース
十川産業¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981巻8日以内出荷クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用しています。優れた耐水性です。トラスコ品番577-0900材質ポリオレフィン(PAO)色クリアホワイト使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃ 65%RH)最小曲げ半径(mm)66使用流体空気、水(条件あり)、その他薬品(条件あり)外径(mm)16内径(mm)13使用真空圧力(kPa)-100最小取付半径(mm)120
プラストホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥129,800税込¥142,7801本翌日出荷ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。色ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)1適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
スーパーエアーホース
十川産業¥71,980税込¥79,1781巻(100m)3日以内出荷ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石・エアー配管など材質軟質ポリ塩化ビニール製品色青流体空気長さ(m)100内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)(at20℃)1.0外径(Φmm)21.5定尺(m)100定尺質量(kg/巻)28RoHS指令(10物質対応)対応最小曲半径(mm)65