絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.5(4)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 8.5(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 15(4)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 12.5(3)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 33(1)
  • 49(1)
  • 63(1)
使用流体
  • (5)
  • 空気(5)
  • 薬品(1)
  • 酒類(1)
ホース長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(8)
  • 20(8)
  • 30(4)
  • 50(3)
  • 100(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
特性
  • その他(3)
  • 柔軟(6)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(4)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(1)
  • 透明性(1)
  • 防藻(3)
  • 難燃(2)
その他・柔軟・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・透明性・防藻・難燃
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(6)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.63(1)
  • 0.7(1)
  • 0.78(3)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
0.25・0.3・0.4・0.5・0.63・0.7・0.78・1・1.5
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • 千代田通商(228)
  • エスコ(77)
  • 八興(33)
  • 三洋化成(24)
  • 十川産業(23)
  • ニッタ(16)
  • TOYOX(トヨックス)(14)
  • ハタヤリミテッド(11)
  • 中部ビニール工業(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • 弘進ゴム(5)
  • テンパール工業(3)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • プラス・テク(3)
  • 日之出化成(3)
  • E-Value(2)
  • タカギ(2)
  • 日平機器(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.5(4)
8(1)
8.5(3)
10(1)
12(1)
12.5(1)
15(4)
25(1)
38(1)
50(1)
  • 高性能ホース TRUSCO

    高性能ホース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
    ブルー材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
  • 透明ホース TRUSCO

    透明ホース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
    用途送排水用クリア材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
  • スパッタ防止エアホース TRUSCO

    スパッタ防止エアホース

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
    用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体空気材質耐火花配合特殊エラストマー
  • ツイスターホース TRUSCO

    ツイスターホース

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体特性防藻性
  • αウレタンホース TRUSCO

    αウレタンホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
    オレンジ材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等。最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • 高性能ホース TRUSCO

    高性能ホース

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
    用途散水用、ホースの取り替え用内径(Φmm)15外径(Φmm)20長さ(m)30ブルートラスコ品番765-1937材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78使用流体主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
  • 高性能ホース12X16mm TRUSCO

    高性能ホース12X16mm

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)12.5使用流体材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(Φmm)17ブルー特性耐寒/耐圧最高使用圧力(MPa)0.78使用温度範囲(℃)0~60
  • 軽量やわらかホース TRUSCO

    軽量やわらかホース

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
    緑(紫ライン)材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付許容曲げ半径(mm)40特性柔軟性
  • 醸造用ホース TRUSCO

    醸造用ホース

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。
    用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。使用流体アルコール、高純度化学薬品特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂使用温度範囲(℃)-10~70クリア
樹脂ホース