絞り込み
ブランド
  • SMC(1)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
接続口径
  • 10
  • 1/8(141)
  • 1/4(128)
  • 3/8(112)
  • 1/2(92)
  • 0.5(2)
  • 3/4(4)
  • 0.8(5)
  • 1(7)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • M0.5(1)
  • M3(47)
  • M5(122)
  • No.10(15)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(1)
ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series SMCペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP seriesSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意・配管の自由度向上(360°回転式)
型式ユニバーサル最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.53MB)

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー