絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(639)
  • 千代田通商(56)
  • PISCO(ピスコ)(52)
  • CKD(39)
  • RS PRO(39)
  • コガネイ(26)
  • AirTAC(12)
  • ParkerTAIYO(7)
  • ニッタ(6)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • オリオン機械(4)
  • TRUSCO(4)
  • 大阪サニタリー(3)
  • 日本精器(2)
  • H&H(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • BeHAUS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(3)
8(2)
10(3)
12(2)
  • 6mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • R 1/4"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

    エスコ
    6,270税込6,897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DG-6
  • R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコ

    R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DG-4
  • 6mmX1/4PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/4PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法C(mm)max:45.7、min:40.2取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-103材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.8寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)31.7材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/4PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX1/4PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-102材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)19寸法C(mm)max:45.7、min:40.2チューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)29.9材質(パッキン)NBR
  • R 1/4"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製)

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DG-7
  • R 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DG-10
  • 6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
  • 4mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    4mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
  • 12mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
  • 12mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)12取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー