絞り込み
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(3)
- 3/8(1)
ポート数
- 3(3)
- 5(1)
切換方式
- 2位置ノーマルオープン(1)
- 2位置ノーマルクローズ(2)
- 3位置エキゾーストセンタ(1)
使用流体
- 空気(4)
ねじの種類
- Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(4)
0.9
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- RS PRO(26)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(5)
- SMC(3)
- ParkerTAIYO(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- AirTAC(2)
- CKD(1)
特価
「管接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(3)
3/8(1)

手動弁
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターンねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要切替位置数2位置ノーマルクローズ
マイクロバルブ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ