絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 30(1)
  • 70(4)
  • 200(1)
吐出口径
  • 3/8(3)
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
使用作動油
  • 添加タービン油(5)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • ダイキン工業(40)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(35)
  • NACHI(不二越)(18)
  • 油研工業(8)
  • ボッシュ・レックスロス(4)
  • YUKEN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
30(1)
70(4)
200(1)
  • ピストンベース RIKEN(理研機器)

    ピストンベース

    RIKEN(理研機器)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)30吐出口径Rc3/8
  • 空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷
    空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。 軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください
    概略質量(kg)14最高使用圧力(MPa)200供給空気圧力(MPa)0.45~0.7吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20使用作動油ISO VG46有効油量(cm3)1300油量(cm3)タンク:1450
  • オイルマチックポンプ RIKEN(理研機器)

    オイルマチックポンプ

    RIKEN(理研機器)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    空気源により、ポンプのピストンを作動し70MPaの油圧を発生します。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の2種類があります。
    最高使用圧力(MPa)70供給空気圧力(MPa)0.55~0.7使用作動油ISO VG32
  • 空気駆動オイルマチックポンプ RIKEN(理研機器)

    空気駆動オイルマチックポンプ

    RIKEN(理研機器)
    669,800税込736,780
    1個
    26日以内出荷
    空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の 2 種類があります。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。 ON-5H-18は受注生産です。
    仕様手動操作弁概略質量(kg)45最高使用圧力(MPa)70供給空気圧力(MPa)0.55~0.7使用作動油ISO VG32タンク有効油量(L)12
  • 可変吐出型ポンプ RIKEN(理研機器)

    可変吐出型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    969,800税込1,066,780
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
    型式全閉外扇型出力(kW)0.75電流(A)5電圧(V)200/220(3相)概略質量(kg)54最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6容量(kVA)2速度範囲(Hz):6~60タンク油量(L)7.5使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8有効油量(L)4.5吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
  • 空気駆動オイルマチックポンプ RIKEN(理研機器)

    空気駆動オイルマチックポンプ

    RIKEN(理研機器)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    種類その他ポンプ使用流体一般作動油吐出口径Rc3/8

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ