2ページ目: ベーンポンプ

ベーンポンプとは、加工機械や産業機械などに使用される容積式のポンプです。ロータのスリットに複数個のベーンが取り付けられ、ロータの回転とともにベーンにより油などの流体が吸引・吐出されます。定容量形のベーンポンプは一定の容量を吐出し、吐出量を数種類の中から選択して駆動することが可能です。定容量形に対してポンプの吐出量を変えることができるタイプが可変形ベーンポンプ。可変形は1回転当たりの容量を変えるもので、0.8~3.5MPa、3~7MPaのように、圧力調整を幾段階に分けて変えることができる機種が揃っています。
92件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出口径から絞り込む
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VDD1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VDD1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
439,800税込483,780
1個
50日以内出荷
2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
質量(kg)43.8種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)45吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCD1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCD1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
379,800税込417,780
1個
50日以内出荷
2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
質量(kg)31.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)45吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCC1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
50日以内出荷
2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)26定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形ベーンポンプ HVP-VG1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ベーンポンプ HVP-VG1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
439,800税込483,780
1個
50日以内出荷
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。
質量(kg)86種類ベーンポンプ取付方式ガスケット取付形定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1200
可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
50日以内出荷
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。
質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1200
可変容量形ベーンポンプ HVP-VD1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ベーンポンプ HVP-VD1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)38(1,500rpm)、45(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
50日以内出荷
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料(1.59MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FEE1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形2連ベーンポンプ HVP-FEE1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
399,800税込439,780
1個
50日以内出荷
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
329,800税込362,780
1個
50日以内出荷
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1200関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCC1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FC2シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ HVP-FC2シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
50日以内出荷
特殊油圧バランス方式により長期間高い性能が保証されております。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)14定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
150形単段ベーンポンプ 油研工業150形単段ベーンポンプ油研工業
119,800税込131,780
1個
90日以内出荷から104日以内出荷
小形長寿命保守が容易
許容回転速度(min-1)(最低)600
50形単段ベーンポンプ 油研工業50形単段ベーンポンプ油研工業
64,980税込71,478
1個
90日以内出荷
小形長寿命保守が容易
ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
86,980税込95,678
1個
30日以内出荷
油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業中圧カートリッジ型ベーンポンプダイキン工業
279,800税込307,780
1台ほか
翌日出荷
イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。 最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。
最高使用圧力(MPa)17.2種類ベーンポンプ使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
ユニポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)ユニポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から108日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220種類ピストンポンプ取付方式フート取付形
中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業中圧カートリッジ型ベーンポンプダイキン工業
1個
欠品中
イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。
種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
小型中圧ベーンポンプ ダイキン工業小型中圧ベーンポンプダイキン工業
1個
欠品中
ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
31日以内出荷
押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
56,980税込62,678
1個
21日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)クーラント用ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越)高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
DS用フート ダイキン工業DS用フートダイキン工業
3,898税込4,288
1個
当日出荷
トラスコ品番101-7101質量(kg)1.4
150形単段ポンプ 油研工業150形単段ポンプ油研工業
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200
可変ベーンポンプ(シングル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(シングル)NACHI(不二越)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
損失動力を低減した高効率運転静かな作動音小型でシンプル、取扱いが簡単シャープな特性と鋭敏な応答性高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8質量(kg)4.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)8.3
ベーンポンプ(DVシリーズ) ダイキン工業ベーンポンプ(DVシリーズ)ダイキン工業
1台
欠品中
寸法T(Φmm)25.5ポンプ容量形式:中形寸法B(mm)55寸法E(mm)140質量(kg)28種類単段ベーンポンプ取付方式フート取付形寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22)寸法H(mm)66.7最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7寸法A(mm)235寸法F(mm)13寸法S(mm)100寸法D(mm)25.4寸法C(mm)54寸法X(mm)196.8寸法Z(mm)152寸法Y(mm)98.4寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2)使用流体石油系作動油寸法J(mm)16寸法G(mm)114.3寸法K(mm)186回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)寸法R(mm)200寸法U(mm)222寸法V(mm)111吐出口径Rc1 1/4寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021)寸法AA(mm)76寸法AB(Φmm)14寸法AC(mm)15寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03)寸法AE(Rc)1.5特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(ダブル)NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)質量(kg)13.9種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油
可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(ダブル)NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)質量(kg)13.6種類ベーンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油
容積式ポンプ RS PRO RS PRO容積式ポンプ RS PRORS PRO
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
ポンプタイプ = ダイアフラムドライブタイプ = 電気最大流量 = 0.4L/min最大使用圧力 = -500 / 800 mBar入力接続 = 3.6 mmホースニップル出力接続 = 2.4 mm IDセミフレキシブルチューブIP等級 = IP41シリーズ = D250最高液体温度 = +100℃ボディ材質 = アルミニウム供給電圧 = 2 → 4.5 V入力パワー = 0.4 → 0.6Wウェット材質 = 316ステンレススチール、FKM出力接続サイズ = 2.4mmRS Pro ダイアフラム電動容積ポンプ、 380 ml/ 分、 11 psi 、 1.5 → 5 VRS Pro のこの容積式ポンプは、ガスの検出及び監視システムに使用できます。D200 シリーズの一部である電動ポンプはアルミ製です。 Durable ステンレススチールはチューブコネクタに使用されていて、ポンプのプッシュフィットコネクタは 2.4 mm ボアフレキシブルチューブ用に設計されています。気体と液体は、可変レートで装置を通過できます。また、消費電力が少ないため、ガソリン、漂白剤、灯油などの化学薬品からも保護します。インレットチューブまたはアウトレットチューブに簡単に接続できるように、ポンプヘッドを 4 つの位置のいずれかに再調整します。 バッテリや太陽光発電システム、冷却システム、正確な流量が必要な環境に適しており、この容積式ポンプは、工具、汚れ、水分の侵入に対する保護に関する規格として IP50 等級に適合しています。特長と利点.入力接続サイズ: 2.4 mm .出力接続サイズ: 2.4 mm . アルミボディ .最大動作圧力は 11 psi です .最大フルード温度は +100 ° C です .最大流量は 380 ml/min です . IP50 等級 .入力電力: 0.48 W .供給電圧は 1.5 ~ 5V ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動機のみ  可変容量形ベーンポンプ(VB1)用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電動機のみ 可変容量形ベーンポンプ(VB1)用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
89,980税込98,978
1個
35日以内出荷
フート ダイキン工業フートダイキン工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
小型中圧ベーンポンプ ダイキン工業小型中圧ベーンポンプダイキン工業
1台
欠品中
ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
419,800税込461,780
1台
100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ベーンポンプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら