絞り込み
吐出口径
- 3/8(3)
- 1/2(4)
- 3/4(1)
- Φ24(1)
- Φ28(1)
最高使用圧力(MPa)
- 7(5)
定格電圧(V)
- AC200
- AC220(7)
ブランド
- NACHI(不二越)(7)
ベーンポンプとは、加工機械や産業機械などに使用される容積式のポンプです。ロータのスリットに複数個のベーンが取り付けられ、ロータの回転とともにベーンにより油などの流体が吸引・吐出されます。定容量形のベーンポンプは一定の容量を吐出し、吐出量を数種類の中から選択して駆動することが可能です。定容量形に対してポンプの吐出量を変えることができるタイプが可変形ベーンポンプ。可変形は1回転当たりの容量を変えるもので、0.8~3.5MPa、3~7MPaのように、圧力調整を幾段階に分けて変えることができる機種が揃っています。
「吐出口径」から絞り込む
3/8(3)
1/2(4)
3/4(1)
Φ24(1)
Φ28(1)

UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用
NACHI(不二越)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2
ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ
NACHI(不二越)¥234,505~税込¥257,956~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ
NACHI(不二越)¥359,800~税込¥395,780~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ
NACHI(不二越)¥286,050~税込¥314,655~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ
NACHI(不二越)¥349,800~税込¥384,780~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc1/2
ユニポンプ(VDSシリーズ)
NACHI(不二越)¥152,000~税込¥167,200~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8























![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)