絞り込み
吐出口径
  • 1-1/4
  • 3/8(27)
  • 1/2(14)
  • 3/4(26)
  • 1(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/2(2)
  • Φ15(1)
  • Φ19(1)
  • Φ21(2)
  • Φ24(1)
  • Φ25.4(1)
  • Φ26(7)
  • Φ28(2)
  • Φ31.8(1)
  • Φ36(1)
  • Φ38.1(1)
  • Φ40(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 4(1)
  • 7(5)
  • 10.5(1)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
  • ダイキン工業(1)
  • 油研工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベーンポンプとは、加工機械や産業機械などに使用される容積式のポンプです。ロータのスリットに複数個のベーンが取り付けられ、ロータの回転とともにベーンにより油などの流体が吸引・吐出されます。定容量形のベーンポンプは一定の容量を吐出し、吐出量を数種類の中から選択して駆動することが可能です。定容量形に対してポンプの吐出量を変えることができるタイプが可変形ベーンポンプ。可変形は1回転当たりの容量を変えるもので、0.8~3.5MPa、3~7MPaのように、圧力調整を幾段階に分けて変えることができる機種が揃っています。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出口径」から絞り込む
3/8(27)
1/2(14)
3/4(26)
1-1/4
1-1/2(2)
Φ21(2)
Φ26(7)
Φ28(2)
Φ38.1(1)
Φ40(2)
  • 単段ベーンポンプ 油研工業

    単段ベーンポンプ

    油研工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    種類ベーンポンプ最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油、合成作動油
  • クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    クーラント用ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    50日以内出荷
    クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です
    質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
  • 可変容量形ベーンポンプ HVP-VG1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ベーンポンプ HVP-VG1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1個
    50日以内出荷
    負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。
    質量(kg)86種類ベーンポンプ取付方式ガスケット取付形定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1200
  • 可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    50日以内出荷
    負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。
    質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1200
  • 定容量形2連ベーンポンプ HVP-FEE1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形2連ベーンポンプ HVP-FEE1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    50日以内出荷
    2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    50日以内出荷
    2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    31日以内出荷
    押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
    質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
    種類ベーンポンプ
  • 150形単段ポンプ 油研工業

    150形単段ポンプ

    油研工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Rc1 1/4理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200
  • ベーンポンプ(DVシリーズ) ダイキン工業

    ベーンポンプ(DVシリーズ)

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    質量(kg)28種類単段ベーンポンプ取付方式フート取付形寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22)寸法H(mm)66.7最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7寸法A(mm)235寸法F(mm)13寸法S(mm)100寸法D(mm)25.4寸法E(mm)140寸法B(mm)55寸法C(mm)54寸法X(mm)196.8寸法Z(mm)152寸法Y(mm)98.4寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2)使用流体石油系作動油寸法J(mm)16寸法G(mm)114.3寸法K(mm)186回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)寸法R(mm)200寸法U(mm)222寸法V(mm)111ポンプ容量形式:中形寸法T(Φmm)25.5吐出口径Rc1 1/4寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021)寸法AA(mm)76寸法AB(Φmm)14寸法AC(mm)15寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03)寸法AE(Rc)1.5特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ベーンポンプ