絞り込み
吐出口径
  • Φ28
  • 3/8(27)
  • 1/2(14)
  • 3/4(26)
  • 1(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/4(11)
  • 1-1/2(2)
  • Φ15(1)
  • Φ19(1)
  • Φ21(2)
  • Φ24(1)
  • Φ25.4(1)
  • Φ26(7)
  • Φ31.8(1)
  • Φ36(1)
  • Φ38.1(1)
  • Φ40(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 16(1)
  • 21(1)
定格電圧(V)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
ブランド
  • NACHI(不二越)(1)
  • 油研工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベーンポンプとは、加工機械や産業機械などに使用される容積式のポンプです。ロータのスリットに複数個のベーンが取り付けられ、ロータの回転とともにベーンにより油などの流体が吸引・吐出されます。定容量形のベーンポンプは一定の容量を吐出し、吐出量を数種類の中から選択して駆動することが可能です。定容量形に対してポンプの吐出量を変えることができるタイプが可変形ベーンポンプ。可変形は1回転当たりの容量を変えるもので、0.8~3.5MPa、3~7MPaのように、圧力調整を幾段階に分けて変えることができる機種が揃っています。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出口径」から絞り込む
3/8(27)
1/2(14)
3/4(26)
1-1/4(11)
1-1/2(2)
Φ21(2)
Φ26(7)
Φ28
Φ38.1(1)
Φ40(2)
  • ユニポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    ユニポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220
  • PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業

    PV2R形単段ベーンポンプ

    油研工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ベーンポンプ