絞り込み
吐出口径
- 1-1/16(1)
最高使用圧力(MPa)
- 15.2
- 4(2)
- 7(14)
- 10.5(1)
- 13.8(1)
- 14(11)
- 16(1)
- 17.2(4)
- 17.5(1)
- 20.6(1)
- 21(5)
ブランド
- ダイキン工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ベーンポンプとは、加工機械や産業機械などに使用される容積式のポンプです。ロータのスリットに複数個のベーンが取り付けられ、ロータの回転とともにベーンにより油などの流体が吸引・吐出されます。定容量形のベーンポンプは一定の容量を吐出し、吐出量を数種類の中から選択して駆動することが可能です。定容量形に対してポンプの吐出量を変えることができるタイプが可変形ベーンポンプ。可変形は1回転当たりの容量を変えるもので、0.8~3.5MPa、3~7MPaのように、圧力調整を幾段階に分けて変えることができる機種が揃っています。
「吐出口径」から絞り込む
1-1/16(1)

中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。最低使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
小型中圧ベーンポンプ
ダイキン工業1個欠品中ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7















![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)