絞り込み
吐出口径
- Φ15
- 3/8(27)
- 1/2(14)
- 3/4(26)
- 1(1)
- 1-1/16(1)
- 1-1/4(11)
- 1-1/2(2)
- Φ19(1)
- Φ21(2)
- Φ24(1)
- Φ25.4(1)
- Φ26(7)
- Φ28(2)
- Φ31.8(1)
- Φ36(1)
- Φ38.1(1)
- Φ40(2)
最高使用圧力(MPa)
- 16(1)
- 21(1)
ブランド
- 油研工業(1)
ベーンポンプとは、加工機械や産業機械などに使用される容積式のポンプです。ロータのスリットに複数個のベーンが取り付けられ、ロータの回転とともにベーンにより油などの流体が吸引・吐出されます。定容量形のベーンポンプは一定の容量を吐出し、吐出量を数種類の中から選択して駆動することが可能です。定容量形に対してポンプの吐出量を変えることができるタイプが可変形ベーンポンプ。可変形は1回転当たりの容量を変えるもので、0.8~3.5MPa、3~7MPaのように、圧力調整を幾段階に分けて変えることができる機種が揃っています。
「吐出口径」から絞り込む
3/8(27)
1/2(14)
3/4(26)
1-1/4(11)
1-1/2(2)
Φ21(2)
Φ26(7)
Φ28(2)
Φ38.1(1)
Φ40(2)

PV2R形単段ベーンポンプ
油研工業¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷から100日以内出荷低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。