絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 30(8)
吐出口径
  • Φ11
  • Φ8.9(7)
  • Φ12(8)
  • Φ13(8)
  • Φ14(8)
  • Φ17(7)
  • Φ18(10)
  • Φ20(8)
  • Φ24(10)
  • Φ26(8)
  • Φ28(8)
  • Φ32(8)
  • Φ36(8)
  • Φ38(8)
ブランド
  • NACHI(不二越)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤポンプとは、2つの歯車が噛み合って回転し、流体を吸引し圧力を上げて吐出するポンプ。産業用機械などの油圧回路に組み込まれて使用されます。ギヤポンプは構造が簡単でゴミなどの影響が少ないことが特徴です。多くのギヤポンプの定格圧力は17MPa程度ですが、ギア部の特許改良により最高使用圧力を30MPaまで上げた製品もあります。ギヤポンプは建設機械の油圧駆動用に車載され使用されますが、ボディの軽量化をはかった製品の特長は、アルミ合金材質の採用したことです。また、油圧の高圧運転を行う建設機械用に、ポンプ2台を直列に組み込み、吐出圧力を上げた製品もあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
30(8)
IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ) NACHI(不二越)IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から123日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から123日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷から123日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
IPポンプ 取付け足形 左回転 NACHI(不二越)IPポンプ 取付け足形 左回転NACHI(不二越)
85,980税込94,578
1台
91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転NACHI(不二越)
86,980税込95,678
1台
30日以内出荷から123日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転NACHI(不二越)
86,980税込95,678
1台
30日以内出荷から123日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転NACHI(不二越)
86,980税込95,678
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転NACHI(不二越)
86,980税込95,678
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ギヤポンプ