絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
ギヤポンプとは、2つの歯車が噛み合って回転し、流体を吸引し圧力を上げて吐出するポンプ。産業用機械などの油圧回路に組み込まれて使用されます。ギヤポンプは構造が簡単でゴミなどの影響が少ないことが特徴です。多くのギヤポンプの定格圧力は17MPa程度ですが、ギア部の特許改良により最高使用圧力を30MPaまで上げた製品もあります。ギヤポンプは建設機械の油圧駆動用に車載され使用されますが、ボディの軽量化をはかった製品の特長は、アルミ合金材質の採用したことです。また、油圧の高圧運転を行う建設機械用に、ポンプ2台を直列に組み込み、吐出圧力を上げた製品もあります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥111,510~税込¥122,661~1台当日出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)
NACHI(不二越)¥120,050~税込¥132,055~1個翌々日出荷から4日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷から52日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥165,385~税込¥181,924~1台翌々日出荷から4日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥136,401~税込¥150,041~1台3日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷から82日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥165,385~税込¥181,924~1台3日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥135,650~税込¥149,215~1台3日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥111,510~税込¥122,661~1台3日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥704,800税込¥775,2801台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥1,247,625税込¥1,372,3881台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥337,575税込¥371,3331台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥370,625~税込¥407,688~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
フランジキット
NACHI(不二越)¥6,489税込¥7,1381台翌々日出荷フランジINフランジ:IH03J-100100 1個OUTフランジ:IH03J-100060 1個ボルトINフランジ:TH-10×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個OリングINフランジ:IB-G40 1個OUTフランジ:IB-G30 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
フランジキット
NACHI(不二越)¥6,489税込¥7,1381台当日出荷フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
フランジキット
NACHI(不二越)¥6,489税込¥7,1381台当日出荷フランジINフランジ:IH03J-100040 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-8×45 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-P22 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-8 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個