絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 30(28)
吐出口径
  • Φ8.9(7)
  • Φ11(8)
  • Φ12(8)
  • Φ13(8)
  • Φ14(8)
  • Φ17(7)
  • Φ18(10)
  • Φ20(7)
  • Φ24(10)
  • Φ26(8)
  • Φ28(8)
  • Φ32(8)
  • Φ36(8)
  • Φ38(8)
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • ボッシュ・レックスロス(2)
  • ParkerTAIYO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
30(28)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    136,401税込150,041
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    111,510税込122,661
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ) NACHI(不二越)

    IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)

    NACHI(不二越)
    120,050税込132,055
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    522,585税込574,844
    1台
    94日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    質量(kg)62種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)吐出口径Φ32
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷から52日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    165,385税込181,924
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷から82日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    345,800税込380,380
    1台
    82日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    165,385税込181,924
    1台
    3日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    135,650税込149,215
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    111,510税込122,661
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • フートマウンチィングキット NACHI(不二越)

    フートマウンチィングキット

    NACHI(不二越)
    65,775税込72,353
    1台
    93日以内出荷
    付属品ボルト:TB-20×50 2個ワッシャ:WP-20 2個適合シングルポンプ:IPH-6ダブルポンプ:IPH-26、IPH-36、IPH-46質量(kg)22.0寸法H(mm)220.7寸法A(mm)330.2寸法F(mm)149.2寸法S(mm)49.5寸法D(Φmm)152.4寸法E(mm)1寸法B(mm)374寸法C(mm)203.2寸法T(mm)64寸法N(mm)30寸法I(mm)119.5寸法d1(Φmm)37寸法d2(Φmm)20寸法K(mm)30寸法Q(mm)337寸法d3(Φmm)228.6寸法d4(Φmm)100寸法PM20
  • フートマウンチィングキット NACHI(不二越)

    フートマウンチィングキット

    NACHI(不二越)
    45,865税込50,452
    1台
    93日以内出荷
    付属品ボルト:TB-16×40 2個ワッシャ:WP-16 2個適合シングルポンプ:IPH-5ダブルポンプ:IPH-25、IPH-35、IPH-45質量(kg)13.5寸法H(mm)203寸法A(mm)295.3寸法F(mm)139.7寸法S(mm)44.5寸法D(Φmm)127寸法E(mm)1寸法B(mm)334寸法C(mm)152.4寸法T(mm)61寸法N(mm)25寸法I(mm)104.5寸法d1(Φmm)35寸法d2(Φmm)18寸法K(mm)25寸法Q(mm)259寸法d3(Φmm)181寸法d4(Φmm)86寸法PM16
  • フートマウンティングキット NACHI(不二越)

    フートマウンティングキット

    NACHI(不二越)
    14,790税込16,269
    1台
    93日以内出荷
    付属品ボルト:TB-12×30 2個ワッシャ:WP-12 2個適合シングルポンプ:IPH-3質量(kg)5.5寸法H(mm)140寸法A(mm)220.7寸法F(mm)114.3寸法S(mm)12.7寸法D(Φmm)101.6寸法E(mm)1寸法B(mm)246寸法C(mm)107.95寸法T(mm)53寸法N(mm)16寸法I(mm)61.7寸法d1(Φmm)22寸法d2(Φmm)11寸法K(mm)16寸法Q(mm)195.5寸法d3(Φmm)146寸法d4(Φmm)40寸法PM12
  • フートマウンティングキット NACHI(不二越)

    フートマウンティングキット

    NACHI(不二越)
    8,300税込9,130
    1台
    93日以内出荷
    付属品ボルト:TB-10×30 2個ワッシャ:WP-10 2個適合シングルポンプ:IPH-2質量(kg)2.0寸法H(mm)96寸法A(mm)127寸法F(mm)50.8寸法S(mm)32.5寸法D(Φmm)82.55寸法E(mm)1寸法B(mm)152.5寸法C(mm)69.8寸法T(mm)36.5寸法N(mm)13寸法I(mm)74寸法d1(Φmm)22寸法d2(Φmm)11寸法K(mm)17.5寸法Q(mm)135寸法d3(Φmm)106.4寸法d4(Φmm)50寸法PM10
  • IPポンプ 取付け足形 右回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 取付け足形 右回転

    NACHI(不二越)
    529,800税込582,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ 取付け足形 左回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 取付け足形 左回転

    NACHI(不二越)
    85,980税込94,578
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ
  • ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    259,800税込285,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転 NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転

    NACHI(不二越)
    277,150税込304,865
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    291,730税込320,903
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    291,730税込320,903
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    291,730税込320,903
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    291,730税込320,903
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転 NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転

    NACHI(不二越)
    277,150税込304,865
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPHシリーズフートマウンティングキット NACHI(不二越)

    IPHシリーズフートマウンティングキット

    NACHI(不二越)
    19,475税込21,423
    1個
    93日以内出荷
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    13,425税込14,768
    1台
    33日以内出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100160 1個OUTフランジ:IH03J-100120 1個ボルトINフランジ:TH-12×60 4個OUTフランジ:TH12×60 4個プラグTPHA-1/4 1個OリングINフランジ:IB-G60 1個OUTフランジ:IB-G50 1個ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-12 4個
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    10,030税込11,033
    1台
    33日以内出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100080 1個ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G50 1個OUTフランジ:IB-G35 1個ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    6,489税込7,138
    1台
    翌々日出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100100 1個OUTフランジ:IH03J-100060 1個ボルトINフランジ:TH-10×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個OリングINフランジ:IB-G40 1個OUTフランジ:IB-G30 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    6,489税込7,138
    1台
    当日出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    6,489税込7,138
    1台
    当日出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100040 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-8×45 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-P22 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-8 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ギヤポンプ