「定格電圧(V)」から絞り込む
ポータブルバッテリーポンプ大阪ジャッキ製作所当日出荷
軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。
用途ジャッキ用、工具用。電圧(V)DC14.4・DC18最高使用圧力(MPa)【高圧】72吐出口径Rc3/8圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
二段吐出型電動ポンプRIKEN(理研機器)3日以内出荷から25日以内出荷
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
可搬式小型電動ポンプRIKEN(理研機器)4日以内出荷から29日以内出荷
最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3