絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC100(6)
  • AC200(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 11.2(1)
  • 70(6)
  • 200(2)
使用作動油
  • 添加タービン油(8)
タンク容量(L)
  • 2(4)
  • 4.5(2)
  • 6.5(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
吐出口径
  • 3/8(4)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • エナパック(5)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • 日東造機(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](2)
  • マサダ製作所(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ダイキ(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • FSC藤原産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200(1)
AC100(6)
AC200(7)
  • シャフト RIKEN(理研機器)

    シャフト

    RIKEN(理研機器)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
    最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5定格出力(kW)0.25吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0使用作動油ISO VG32時間定格(min)5
  • WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    579,800税込637,780
    1個
    26日以内出荷
    作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
    容量(L)タンク水量:2概略質量(kg)16最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5定格出力(kW)モーター:0.25吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0時間定格(min)モーター:5水量(L)有効:1.6
  • 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    二段吐出型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
  • 電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    電動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    26日以内出荷
    高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
    型式全閉外扇型電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800最高使用圧力(MPa)200タンク油量(L)22使用作動油ISO VG46有効油量(L)10
  • 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    二段吐出型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    699,800税込769,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • 単一吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    単一吐出型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • 小型可搬式電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    小型可搬式電動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    559,800税込615,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG46電動機出力(kW)0.45
  • 可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
  • 油圧駆動連続ブースター RIKEN(理研機器)

    油圧駆動連続ブースター

    RIKEN(理研機器)
    299,800税込329,780
    1個
    11日以内出荷
    接続口径(Rc)3/8増圧比1:6.25使用作動油ISO VG32最大圧力(MPa)11.2
  • コントロールボックス RIKEN(理研機器)

    コントロールボックス

    RIKEN(理研機器)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
    付属品押釦スイッチ(SW-4WP)寸法(mm)縦250×幅150×奥行80コード長さ(m)5
  • ワッシャ RIKEN(理研機器)

    ワッシャ

    RIKEN(理研機器)
    939税込1,033
    1個
    6日以内出荷
  • マスターパンチ RIKEN(理研機器)

    マスターパンチ

    RIKEN(理研機器)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動ポンプ