絞り込み
定格電圧(V)
- DC18(1)
ブランド
- ミルウォーキーツール
- FSC藤原産業(1)
- NACHI(不二越)(2)
- RIKEN(理研機器)(3)
- イチネンTASCO(1)
- エナパック(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- マサダ製作所(1)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- 日東造機(4)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC18(1)

M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)
ミルウォーキーツール¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000