絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 14
- 7(10)
- 10.5(1)
- 16(1)
- 21(21)
- 25(11)
- 31.5(1)
- 35(1)
- 70(1)
呼び
- 3(2)
- 25(2)
定格流量(L/min)
- 5(2)
- 20(1)
- 40(1)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
- ダイキン工業(1)
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(10)
10.5(1)
14
16(1)
21(21)
25(11)
31.5(1)
35(1)
70(1)

2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥78,980~税込¥86,878~1個31日以内出荷から51日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。最高使用圧力(MPa)14構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
2圧制御減圧弁 03型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980税込¥109,9781個40日以内出荷従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)40
2圧制御減圧弁 025型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980税込¥93,4781個40日以内出荷従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。最大流量(L/min)40呼び025最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20
直動形減圧弁 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
直動形減圧弁 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥46,980税込¥51,6781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5