絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 14
  • 1.96(8)
  • 7(49)
  • 10(13)
  • 10.5(4)
  • 15(3)
  • 16(11)
  • 21(250)
  • 24.5(6)
  • 25(259)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 31.5(24)
  • 34.5(3)
  • 35(152)
  • 45(3)
  • 50(11)
  • 70(47)
  • 72(19)
  • 200(4)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(38)
  • ダイキン工業(5)
  • 油研工業(4)
  • ダイキン潤滑機設(1)
  • フローテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流量調整弁 油研工業

    流量調整弁

    油研工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
    接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
  • 中圧ボールバルブ PR201 フローテック

    中圧ボールバルブ PR201

    フローテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • ゲージダンパ ダイキン工業

    ゲージダンパ

    ダイキン工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
    質量(kg)0.4最高使用圧力14MPa
  • 減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    減圧弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    接続方式ガスケット取付形弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
  • 手動操作弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    手動操作弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
  • シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    60日以内出荷
    この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
    取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)1バルブ種類流量制御弁
  • シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    60日以内出荷
    この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
    取付方式ガスケット結合形バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付き流量調整範囲(L/min)1 ~ 106バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)106
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)14流量調整範囲(L/min)1 ~ 106バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)106
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)80
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)56
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)56
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    40日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 02型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    30日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    仕様圧力・温度補償付、チェック弁:付き質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14流量調整範囲(L/min)0.5~30バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 01型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 01型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    40日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    取付方式ガスケット結合形呼び1最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)12
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 01型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 01型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    30日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)1取付方式ガスケット結合形呼び1最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)12
  • 流量調整弁 圧力補償付 02型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力補償付 02型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    40日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)3.5取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁 圧力補償付 02型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力補償付 02型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    30日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)3.5取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • 流量調整弁 圧力補償付 01型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力補償付 01型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    40日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)1取付方式ガスケット結合形呼び1最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)12
  • 流量調整弁 圧力補償付 01型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力補償付 01型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    30日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)1取付方式ガスケット結合形呼び1最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)12
  • 2圧制御減圧弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    2圧制御減圧弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    40日以内出荷
    従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
    最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)40
  • 2圧制御減圧弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    2圧制御減圧弁 025型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    40日以内出荷
    従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
    最大流量(L/min)40呼び025最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20
  • 電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    40日以内出荷
    最大流量(L/min)12構造圧力・温度補償付呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.1~12制御ポートR最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    40日以内出荷
    質量(kg)3最大流量(L/min)6構造圧力・温度補償付呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.3~16最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    40日以内出荷
    質量(kg)14最大流量(L/min)190構造圧力・温度補償なし呼び06最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)120流量調整範囲(L/min)1.5~190最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    40日以内出荷
    最大流量(L/min)80構造圧力・温度補償なし呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.5~180最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁 025型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    40日以内出荷
    質量(kg)3最大流量(L/min)40構造圧力・温度補償なし呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA最小流量(L/min)早送り時:5
  • バランシング弁用パイロット操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランシング弁用パイロット操作チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    40日以内出荷
    ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類積層弁
  • ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    40日以内出荷
    ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧 力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。 複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。 一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。
    仕様バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形バルブ種類積層弁
  • 電磁操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    40日以内出荷
    この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
    最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • バランシング弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランシング弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。 油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。 一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。 軽量・コンパクトです。
    最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形
  • シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    40日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)5.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
  • シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    40日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)5.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
  • 直動形減圧弁 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    直動形減圧弁 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    40日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
  • 直動形減圧弁 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    直動形減圧弁 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    40日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
  • ポペット形電磁弁 油研工業

    ポペット形電磁弁

    油研工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷から106日以内出荷
  • 2圧レデューシングモジュラー弁 油研工業

    2圧レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    1個
    欠品中
    2圧可が容易
    最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
  • チェック弁 (SGB-G03用) ダイキン工業

    チェック弁 (SGB-G03用)

    ダイキン工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
    付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本質量(kg)1.8形式SGB-G03用チェック弁呼び径3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
  • 微少流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    微少流量調整弁(圧力温度補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 圧力変動、温度変化、粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。
    質量(kg)4呼び2最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)0.03~1バルブ種類流量制御弁
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ