絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 25
  • 7(10)
  • 10.5(1)
  • 14(6)
  • 16(1)
  • 21(21)
  • 31.5(1)
  • 35(1)
  • 70(1)
呼び
  • 5(1)
  • 25(3)
定格流量(L/min)
  • 20(2)
ブランド
  • NACHI(不二越)(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • ダイキン工業(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 油研工業(1)
  • 廣瀬バルブ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(10)
10.5(1)
14(6)
16(1)
21(21)
25
31.5(1)
35(1)
70(1)
  • 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
    バルブ種類圧力制御弁
  • 油圧バルブ ベースブロック NACHI(不二越)

    油圧バルブ ベースブロック

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
    最高使用圧力(MPa)25
  • 減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.7~7ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 積層形減圧弁 ParkerTAIYO

    積層形減圧弁

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
    用途1次側圧力調整弁、Pライン制御最高使用圧力(MPa)25最大流量(L/min)40質量(kg)1.25フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
  • レデューシングバルブ(バランス形) NACHI(不二越)

    レデューシングバルブ(バランス形)

    NACHI(不二越)
    44,980税込49,478
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40バルブ種類圧力制御弁
  • レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)

    レデューシングバルブ(ダイレクト形)

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • モジュラー形電磁比例減圧弁 NACHI(不二越)

    モジュラー形電磁比例減圧弁

    NACHI(不二越)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
  • レデューシングモジュラー弁 油研工業

    レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    28,980税込31,878
    1個
    41日以内出荷から76日以内出荷
    バルブ種類圧力制御弁
  • 03シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 減圧弁

    ダイキン工業
    52,980税込58,278
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    質量(kg)4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80
  • レデューシング弁(FMG) 廣瀬バルブ

    レデューシング弁(FMG)

    廣瀬バルブ
    88,980税込97,878
    1個
    37日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25質量(kg)12.2管接続口径3/4接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

油圧減圧弁