絞り込み
呼び
- 3/8
- 1/8(1)
- 3/4(2)
- 1"(1)
- 1-1/4(1)
- 3(13)
- 5(1)
- 6(7)
- 25(8)
ブランド
- ダイキン工業(1)
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。

圧力制御弁減圧弁
ダイキン工業¥71,980税込¥79,1781台40日以内出荷から60日以内出荷一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。種類Jシリーズ減圧弁適合流体りん酸エステル系作動油