絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(2)
定格流量(L/min)
- 50
- 5(2)
- 20(7)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(8)
- 75(2)
- 80(1)
- 120(7)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- ボッシュ・レックスロス(1)
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(2)

サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁
ボッシュ・レックスロス¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から翌日出荷仕様●チェック弁の有無:チェック弁なし●調整ポート:ポートP(バルブ取付面側)を調整●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80ドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
直動形減圧弁 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980税込¥93,4781個50日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
直動形減圧弁 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥72,980税込¥80,2781個50日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7