絞り込み
最高使用圧力(MPa)
最大流量(L/min)
ブランド
- ダイキン工業(216)
- NACHI(不二越)(89)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(58)
- 油研工業(44)
- RIKEN(理研機器)(27)
- ダイキン潤滑機設(7)
- 廣瀬バルブ(6)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(6)
- エナパック(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- YUKEN(3)
- ボッシュ・レックスロス(3)
- Festo(1)
エコロジープロダクト
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む

DSG-03シリーズ電磁切替弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
スロットルチェックバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
インライン形チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から36日以内出荷インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から17日以内出荷インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
ABポートパイロットチェックモジュラー
NACHI(不二越)¥22,432税込¥24,6751台欠品中アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。質量(kg)1.2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37制御ポートAB両ポートバルブ種類方向制御弁
シャトル弁(ねじ接続形)
ダイキン工業¥27,980税込¥30,7781個欠品中2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥42,138税込¥46,3521台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
LV分配弁
ダイキン潤滑機設¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から27日以内出荷口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。用途建設機械、工作機械に使用されています。使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)17ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
モジュラー弁用ボルトキット
油研工業¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から翌々日出荷回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
ニードル弁用ゲージアダプタ
油研工業¥1,098税込¥1,2081個欠品中ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥53,180税込¥58,4981台当日出荷から翌々日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥42,138~税込¥46,352~1台当日出荷から翌々日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)バルブ種類電磁制御弁
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
NACHI(不二越)¥34,453~税込¥37,898~1台当日出荷から93日以内出荷コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
DW型分配弁
ダイキン潤滑機設¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から7日以内出荷ダブル吐出により省スペース化用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁
インラインチェックバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から51日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類方向制御弁
KDシリーズ 小型2方弁・3方弁
RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷質量(kg)1.3最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)8バルブ種類方向制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ
NACHI(不二越)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥42,345~税込¥46,580~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781台9日以内出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8991質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から翌々日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ABポートパイロットチェックモジュラー
NACHI(不二越)¥37,997税込¥41,7971台翌々日出荷アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。質量(kg)3.6管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07バルブ種類方向制御弁
ライトアングルチェック弁
ダイキン工業¥15,980~税込¥17,578~1台ほか翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁