絞り込み
呼び
  • 2(2)
  • 3(6)
  • 6(1)
  • 25(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 14
  • 6.86(1)
  • 7(11)
  • 10(11)
  • 13.7(1)
  • 16(6)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(55)
  • 25(89)
  • 30(1)
  • 31.5(5)
  • 32(1)
  • 34.5(1)
  • 35(92)
  • 70(26)
  • 72(1)
最大流量(L/min)
  • 6(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 40(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 190(1)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • ダイキン工業(2)
  • 油研工業(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
2(2)
3(6)
6(1)
25(3)
  • 手動操作弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    手動操作弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
  • 電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    40日以内出荷
    最大流量(L/min)12構造圧力・温度補償付呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.1~12制御ポートR最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    94,980税込104,478
    1個
    40日以内出荷
    質量(kg)3最大流量(L/min)6構造圧力・温度補償付呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.3~16最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    40日以内出荷
    質量(kg)14最大流量(L/min)190構造圧力・温度補償なし呼び06最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)120流量調整範囲(L/min)1.5~190最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    129,800税込142,780
    1個
    40日以内出荷
    最大流量(L/min)80構造圧力・温度補償なし呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.5~180最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁 025型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    73,980税込81,378
    1個
    40日以内出荷
    質量(kg)3最大流量(L/min)40構造圧力・温度補償なし呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA最小流量(L/min)早送り時:5
  • バランシング弁用パイロット操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランシング弁用パイロット操作チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    56,980税込62,678
    1個
    40日以内出荷
    ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類積層弁
  • 電磁操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    40日以内出荷
    この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
    最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 2圧レデューシングモジュラー弁 油研工業

    2圧レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    1個
    欠品中
    2圧可が容易
    最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
  • 電磁操作チェック弁(ガスケット結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁(ガスケット結合)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
    呼び3最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)30許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁操作チェック弁(スレッド結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁(スレッド結合)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
    最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形ドレン方式内部ドレン許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • LV-100型分配弁用集中アタッチメント ダイキン潤滑機設

    LV-100型分配弁用集中アタッチメント

    ダイキン潤滑機設
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。耐圧力(MPa)21最高使用圧力(MPa)14質量(kg)0.07
  • 手動操作弁 ダイキン工業

    手動操作弁

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1個
    91日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)14仕様Dシリーズ手動操作弁管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)25バルブ種類方向制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁