絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 34.5(1)
  • 35(1)
最大流量(L/min)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 150(1)
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • ダイキン工業(126)
  • NACHI(不二越)(89)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(58)
  • 油研工業(45)
  • RIKEN(理研機器)(27)
  • ダイキン潤滑機設(7)
  • 廣瀬バルブ(6)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(6)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • YUKEN(3)
  • ボッシュ・レックスロス(3)
  • エナパック(2)
  • Festo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
    最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
  • 油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き) ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
    奥行(mm)46最大流量(L/min)80高さ(mm)83
  • 油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷から45日以内出荷
    結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
    奥行(mm)46最大流量(L/min)80高さ(mm)92
  • インラインチェックバルブ ParkerTAIYO

    インラインチェックバルブ

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。 油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
    最高使用圧力(MPa)34.5使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.03使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類方向制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁