絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 34.5(1)
- 35(1)
最大流量(L/min)
- 38(1)
- 50(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 150(1)
ブランド
- ParkerTAIYO
- ダイキン工業(208)
- NACHI(不二越)(75)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(13)
- 油研工業(10)
- ダイキン潤滑機設(7)
- RIKEN(理研機器)(6)
- 廣瀬バルブ(6)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(6)
- YUKEN(3)
特価
「呼び」から絞り込む

油圧ソレノイドバルブ
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から17日以内出荷インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
インラインチェックバルブ
ParkerTAIYO¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。 油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)34.5ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.03使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類方向制御弁